Beli road bike di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
- Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
- Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
- Offset Angle (°): 25
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Bit Socket Set (Mata Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- monotaro Plank Ratchet Wrench, 5pcs Assorted Set (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchetatribut:
- Set Contents: 6x8mm, 10x12mm, 11x13mm, 14x17mm, 19x21mm
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TRUSCO Electrical Screwdriver Magnetic Tip (Obeng Listrik)Deskripsi:- The bottom of the grip was designed as a ball type, making it easier to turn the screw.
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)atribut:
- Volume (L): 4
- Viscosity Index: 171 (ASTM D2270)
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
Daftar Harga road bike Terbaru July 2026
| monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet) | Rp479.900 |
| monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet) | Rp71.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp359.900 |
| M10 Set Kunci Sok 1/4 inch | Rp489.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Mata Sok) | Rp359.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Wipro Kunci Sock Rachet | Rp119.900 |
| monotaro Plank Ratchet Wrench, 5pcs Assorted Set (Kunci Ratchet) | Rp589.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 01/07/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5kP101001200-5.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P101001128-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)

/60P101000216-6.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/bwP102382428-8.jpg)

/1bP106619047-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P102088173-1.jpg)