Sennheiser Wired In Earphone

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.2
ColorBlack
Connectivity TechnologyWired
Frequency Response (Hz)17-20000 (-10dB)
Impedance (ohm)28
Item Dimensions (inch)8.03x1.1x4.33
Jack Plug3.5mm angled
Microphone Sensitivity (dBV)-42 (1kHz)
Sound Pressure Level (SPL) (dB)119 (1kHz/1V RMS)
Total Harmonic Distortion<0.5% (1kHz, 100dB SPL)
Wearing styleIn Ear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CX 80S menghadirkan pengalaman mendengarkan yang menyenangkan dengan desain elegan dan build quality yang tahan lama. CX 80 S menawarkan suara seimbang yang alami dan menyenangkan. CX 80S memiliki desain ringan bergaya yang nyaman, sangat portabel dan mudah digunakan, dengan in-line smart remote untuk mengatur panggilan dan musik dengan mudah.
Fitur
- Suara Sennheiser yang tidak terkompresi dan seimbang, sehingga Anda akan mendengar setiap detail musik Anda.
- In-line smart remote membuatnya nyaman untuk memutar dan menjeda musik dan menerima panggilan tanpa perlu menekannya dari telepon Anda.
- Desain in-ear menciptakan kecocokan yang aman untuk mengurangi kebisingan sekitar sehingga Anda dapat bersantai dan fokus pada musik.
- Tiga ukuran eartips (S, M, L) memberikan variasi untuk kenyamanan mendengarkan dan isolasi kebisingan sekitar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait