Spesifikasi
| Accessories | External display for customers (7 segment LED or graphic LCD) |
|---|---|
| Banknote Size (mm²) | 55x100 – 85x185 |
| Connectivity | 2 x RS332C, USB 2.0 slave, USB 2.0 host, Micro SD card slot, LAN |
| Counting Speed (sheets/minute) | Count the banknotes per sheet: 1300, Count the number of banknotes: 1200, Sort the eligibility of banknotes: 1000, OCR: 100 |
| Currency Amount | Up to 7 currencies (default) · Programmable up to 40 currencies (max.) (number of currencies depends on combination of currency types and/or denominations) |
| Detection Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor), IR (Infrared), UV (Ultraviolet), FL (Fluorescence), MG (Magnetic), Thickness, OCR |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 303x347x316 (height with hopper guide: 362mm) |
| Hopper Capacity (Sheets) | 500 (max. 1000) |
| Operating Temperature (°С) | 10-35 |
| Operation Humidity (%RH) | 40-70 |
| 1 stacker + 1 reject | |
| Power Consumption (V) | 100-240 (50/60Hz) |
| Printer Connection | Can be connected to internal POS, Integral printer (2” direct thermal) |
| Reject 100 (sheets) | 100 |
| Screen (inch) | 4.3 color touchscreen |
| Stacker Capacity (Sheets) | 200 |
| Storage Humidity (%RH) | 10-80 |
| Storage Temperature (°C) | 10-60 |
| Type | With counting technology |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin sortir dan hitung uang Glory GFS-220 merupakan mesin revolusioner yang menawarkan ketepatan hitung, kecepatan sortir, dan detektor uang palsu andal untuk memroses berbagai jenis mata uang. Dibekali dengan teknologi canggih, mesin sortir dan mesin hitung uang tipe dekstop ini dapat memproses uang tunai dalam jumlah kecil, sedang, maupun besar. Oleh sebab itu, mesin ini sangat ideal diaplikasikan di perusahaan yang menangani uang dalam kegiatan usaha sehari-hari, seperti bank, birokrasi luar negeri, money changer bahkan ritel.
Fitur
Sensor Deteksi Uang Palsu AndalMesin hitung dan sortir uang Glory GFS-220 mampu meningkatkan keamanan dan meminimalisir potensi kerugian dengan berbagai teknologi autentikasi seperti:
- Sensor double image line untuk memindai uang kertas secara keseluruhan
- Sensor IR untuk mendeteksi fitur IR
- Sensor UV untuk mendeteksi fitur UV
- Sensor garis magnetik untuk mengidentifikasi fitur magnetik
- Sensor ketebalan untuk mendeteksi selotip dan feeding uang kertas ganda
- Optical Character Recognition (OCR) untuk memindai nomor seri dan mengenali uang mutilasi
Di samping itu, untuk memungkinkan Anda menginspeksi dugaan uang kertas palsu dengan lebih akurat, mesin sortir dan mesin hitung uang Glory GFS-220 menyediakan fitur analisis karakteristik uang kertas pada layar.
Fungsi Sortir Andal
Mesin hitung dan sortir uang Glory GFS-220 dilengkapi dengan teknologi penyortiran kelayakan uang kertas yang meliputi:
- Sortir berdasarkan denominasi,
- Sortir berdasarkan tingkat kelayakan (ATM, ULE, dan UTLE), termasuk deteksi lipatan, lubang, noda, robekan, dan selotip pada uang lusuh,
- Sortir berdasarkan sisi dan orientasi,
- Sortir berdasarkan emisi, dan
- Pengaturan batch berdasarkan jumlah lembar atau nilai denominasi.
Pemrosesan Berbagai Mata Uang yang Lancar
Mesin sortir dan hitung uang Glory GFS-220 mampu memproses hingga 40 jenis mata uang secara bersamaan, juga dilengkapi dengan kantong tolakan terpisah yang memungkinkan Anda untuk memproses hingga 1200 lembar mata uang kertas yang berbeda per menit sekaligus memilah uang kertas yang terduga palsu ke dalam kantong terpisah.
Teknologi Cetak Nomor Seri Terkini
Dengan teknologi OCR dan pengambilan gambar yang canggih, mesin sortir uang Glory GFS-220 memungkinkan Anda mengumpulkan riwayat laporan proses hitung dan sortir uang secara komprehensif dalam format teks maupun gambar untuk meningkatkan keamanan dan akuntabilitas transaksi. Selain itu, mesin sortir dan hitung uang ini juga memberikan Anda keleluasaan untuk mengambil dan mengubah seluruh data transaksi ke dalam format Excel melalui USB.
Layar Sentuh Warna Informatif
Mesin sortir uang Glory GFS-220 dilengkapi dengan layar sentuh warna yang informatif untuk menampilkan petunjuk penggunaan mesin.
Penutup Stacker
Dalam pemrosesan uang kertas, debu dan partikel lainnya dapat terpapar ketika uang kertas ditempatkan pada stacker. Dengan fitur penutup, aliran udara akan ditahan di dalam stacker, sehingga mencegah Pengguna terpapar debu, kuman, dan virus yang beterbangan di udara.
Kemudahan Akses Pemeliharaan
Mesin sortir dan mesin hitung uang multicurrency Glory GFS-220 didesain dengan kemudahan akses ke jalur uang kertas yang memungkinkan Anda melakukan pemeliharaan rutin harian secara mandiri untuk meminimalkan risiko mesin mati tanpa perlu menghubungi bagian perbaikan.
Manfaat
Bagaimana Mesin Sortir Uang Glory GFS-220 Dapat Bermanfaat Bagi Bisnis Anda?
Dengan teknologi terkini, mesin sortir dan hitung uang Glory GFS-220 dapat memberikan banyak manfaat bagi proses bisnis Anda, seperti:
- Meningkatkan efisiensi bisnis dengan cara menghadirkan mesin multifungsi untuk kebutuhan hitung, autentikasi, dan sortir sekaligus.
- Meningkatkan akurasi dengan teknologi hitung dan sortir yang andal.
- Menghilangkan potensi kerugian dengan memanfaatkan teknologi autentikasi terkini.
- Menambah produktivitas staf agar lebih fokus pada aktivitas bisnis dan tidak hanya berkutat pada pemrosesan uang kertas.
- Memberikan investasi jangka panjang dengan menciptakan produk andal dan tahan lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
