Beli reverse osmosis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KUSATSU Indrustial Reverse OsmosisDeskripsi:KUSATSU IT Series Reverse Osmosis Systematribut:
- Capacity (GPD): 3000
- Raw Water Flow (GPD): 8500
- Inlet Diameter (inch): 3/4
- Salt Rejection (%): ≥90
- Raw Water TDS (ppm): ≥1500
- Raw Water Temperature (°C): 15-40
- Dimensions (cm): 250x80x150
- Display: TDS Meter, Flow Meter, Pressure Meter
- Total Power Consumption (kW): 2.2
- Voltage (V): 220, 50/60Hz Single Phase
- Waterplus Undersink Reverse Osmosis SystemDeskripsi:9-stage undersink RO (500GPD) auto backwash, TDS display & rackatribut:
- Installation: Table & wall shelves
- Water Source: Well water and PDAM
- TDS Display: TDS after RO
- Flush & Backwash: Auto
- Pump Power (W): 8
- Minimum Pressure (bar): 0.5
- No. Ministry of Trade Registration: IMKG.846.03.2020
- Tank Pressure (L): 12
- Tank Pressure (gal): 3.2
- UV Light Power (W): 6
- KUSATSU 7 Stages Reverse OsmosisDeskripsi:KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6Watribut:
- Flush: Auto
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- KUSATSU Reverse OsmosisDeskripsi:KUSATSU BLUE TIDE REVERSE OSMOSIS SYSTEM RO-200G-P01+ WITH AUTO FLUSHKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.Process :1st Stage - PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage - Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage - Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage - KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-200GPD )5th Stage - Post Carbon ( T33 )6th Stage - Mineral Stone T-33T17th Stage - Philips UV Lamp 6Watribut:
- RO Water Output (GPD): 200 (± 40 Indonesian Gallon/Day)
- RO Water Output (L/Day): 757 (0.526 L/min)
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- Rating Power (W): 48
- DELTA PURO Water Purification SystemsDeskripsi:Mesin RO 100 Gpd untuk menghasilkan air minum yang bersih dan segar untuk skala perumahan. Dengan menggunakan elemen membran reverse osmosis terbaik, sistem RO kami terbuat dari komponen standar berkualitas tinggi. Sistem Mesin RO 100 Gpd atau juga dikenal dengan Mesin RO Undersink 100 Gpd ini terdiri dari 5 tahap ini dilengkapi dengan Filter Sedimen, Granule Active Carbon (GAC), Carbon Clorine Taste & Odor (CTO), Post Carbon, Membran Reverse Osmosis 100 Gpd, Kran Angsa (Faucet RO), Tangki Penyimpanan (Storage Tank), Kit Instalasi, dan semua komponen yang diperlukan untuk otomatis operasi.5 Tahapan Pengolahan Air Mesin RO 100 GpdTahap 1 - Filter SedimenFilter Sedimen menghilangkan sedimen termasuk kotoran, pasir, karat, pasir, dan bahan tersuspensi lainnya dari air. Filter ini melindungi peralatan dari kerusakan dan penyumbatan karena penumpukan sedimen.Tahap 2 - Granule Activate Carbon (GAC)Filter GAC ini menghilangkan klorin, bahan kimia, rasa dan bau yang pada air. Filter ini juga melindungi membran dari paparan klorin, yang akan merusak membran.Tahap 3 - Carbon Clorine Taste & Odor (CTO)Filter CTO ini merupakan lapisan ekstra filtrasi untuk memastikan pembuangan sisa klorin, bahan kimia, dan memastikan air yang rasanya enak dan perlindungan membran secara maksimal.Tahap 4 - Membran RO 100 GpdMembran RO ini menghilangkan TDS dari air, termasuk arsenik, barium, kadmium, kromium (heksavalen), kromium (trivalen), tembaga, kekeruhan, fluorida, timbal, radium 226/228, dan selenium dan mencuci kontaminan yang terbuang.Tahap 5 - Post CarbonFilter Post Carbon ini terbuat dari tempurung kelapa yang merupakan satu tahap terakhir penyaringan untuk menyempurnakan rasa air sebelum dikeluarkan dari keran.Spesifikasi Mesin RO Undersink 100 Gpd1 unit Housing Cartridge 10" + Cartridge 10"1 unit Housing GAC 10" + GAC 10"1 unit Housing CTO 10" + CTO 10"1 unit Housing Membrane + Membrane 100 Gpd1 unit Post Carbon1 unit Pressure Tank1 unit Booster Pump 24V1 unit Kran RO (Faucet RO)1 pcs Neple Kran Tembok1 pcs LPS1 pcs HPS1 unit Rangka/Bracket Gantung
- GEA Reverse Osmosis Water DispenserDeskripsi:- 2 button functions (Hot button with safetly lock, cold) - Water filtration system: PP cotton, Carbon rod, Reverse Osmosis filter - Sophisticated slim design with black stainless steelatribut:
- Dimensions (mm): 310x355x1090
- Temperature (°C): Hot : ± 95, Cold : ± 10
- Voltage (V): 220
- Power (W): Hot : 190, Cold : 100
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- Kangaroo Pemurni AirDeskripsi:KG104A dengan 7 filter dan teknologi filtrasi Nano untuk membuat mineral, menyeimbangkan PH, menghilangkan bakteri di dalam air. Melalui membran filter RO Filmtec air yang melewati membran dapat menghilangkan ion logam berat, mikroorganisme, bakteri, virus, serta membuat air menjadi murni tanpa mengubah sifat fisik-kimia.
- Hanna Instruments Total Hardness and Iron Low-Range Portable PhotometerDeskripsi:This meter offers a superior optical system that utilises a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.No warm up time before taking a measurementTutorial mode for step-by-step instructionsUses either powder or cost saving liquid reagentsEach photometer is delivered in a cardboard box and is supplied with:Sample cuvette (2 pcs.)Sample cuvette cap (2 pcs.)Plastic stopper (2 pcs.)1.5V AA Alkaline batteriesInstrument quality certificateInstruction manualThe photometer has an innovative optical system that offers superior performance in accuracy, repeatability and the short amount of time it takes to perform a measurement. This compact, waterproof meter is extremely user friendly with a tutorial mode that walks the user graphically, step by step, in performing a measurement. The use of a backlit dot matrix LED allows the use of virtual keys which makes the operation of the meter very intuitive including selecting different methods, reviewing GLP data, recalling the last 50 measurements, and customising the meter to user preferences.The photometer is waterproof including the cuvette holder that is designed with ridges to protect the optical path from getting scratched by the cuvette and a protected battery compartment that holds three AA batteries. The compact design fits comfortable in the hand for use in the field or on a table for benchtop use. The LCD is 71 mm (2.75") by 37 mm (1.6") and is backlit for easy viewing under all conditions.Advanced optical systemLED that generates very little heat.8 nm narrowband interference filter that is accurate to +/- 1 nm and offers 25% increase in light efficiency.Reference detector that modulates the voltage to LED for consistent light output.A concave focusing lens that reduces errors from imperfections in the cuvette.Stable Light Source:The internal reference system of the photometer compensates for any drifts due to power fluctuations or ambient temperature changes. With a stable source of light the readings are fast and stable between your blank (zero) measurement and sample measurement.High Efficiency Light Source:LED light sources offer superior performance compared to tungsten lamps. LEDs have a much higher luminous efficiency, providing more light while using less power. They also produce little heat, which could otherwise affect electronic stability.High Quality Filters:Improved optical filters ensure greater wavelength accuracy and allow a brighter, stronger signal to be received. The end result is higher measurement stability and less wavelength error.Greater Light Yield:A focusing lens collects all of the light that exits the cuvette, eliminating errors from imperfections and scratches that may be present in the glass. The use of the convex lens reduces the need for indexing cuvettes.CAL Check Functionality:Hanna's exclusive CAL Check feature allows for performance verification and calibration of the meter using NIST traceable standards. Our CAL Check standard vials are developed to simulate a specific absorbance value at each wavelength to verify the accuracy of subsequent readings.Multiple Measurement Methods:Users can select the use of powder reagents supplied in packets or the use of low cost liquid reagents supplied in a dropper bottle.Built-in Reaction Timer:Waiting the proper reaction time is of key importance when performing colorimetric measurements. The countdown timer displays the time remaining until a measurement will be taken, ensuring consistent results between sample measurements and users.Large Cuvette Size:The sample cell of the photometer fits a round, glass cuvette with a 25 mm path length. The relatively long path length of the sample cuvette allows the light to pass through more of the sample solution, ensuring accurate measurements even in low absorbance samples.Intuitive Dot Matrix Display:The photometer is designed with a backlit, graphic LCD. With virtual keys, a battery status indicator, and error messages. Users will find the meter interface intuitive and easy to read. A dedicated help key provides information relating to the current meter operation, and can be used at any stage in the setup or measurement process to show contextual help.Auto-off Protection:The meter uses three common AA batteries that allow for about 800 measurements to be taken. The auto-off feature automatically shuts off the meter after 15 minutes of inactivity in order conserve battery life.About IronIn domestic water, iron can alter taste, making it unpleasant to drink. It can also stain laundry, damage kitchenware and favour the growth of certain bacteria. However, low levels of iron are critical in beverage production. The iron concentration in water needs to be monitored since it can become harmful above certain levels.Hardness, on the other hand, is indicative of the presence of calcium and magnesium in water. By passing through various layers of soil and rocks, rain water dissolves some of the mineral substances.Hardness can cause pipe rusting in water heating and cooling systems, reverse osmosis and demineralisation plants. It can also increase the consumption of soaps and detergents in industrial washing machines or laundries.atribut:
- Display: 128x64 pixel B/W LCD with backlight
- Logging Memory: 50 measurement
- GLP: Date, time of last calibration
- Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122°F); relative humidity: 100% (IP 67, floating case)
- Dimensions (mm): 142.5x102.5x50.5
- Automatic Shut-off: After 15 minutes of inactivity (30 minutes before a READ measurement)
- Bandpass Filter Bandwidth (nm): 8
- Bandpass Filter Wavelength Accuracy (nm): ±1.0
- Battery Type/Life: 1.5V AA battery (3 pcs.) / > 800 measurements (without backlight)
- Cuvette Type: Round, 24.6 mm diameter (22 mm inside)
- Method - Ca Hardness (as CaCO3): Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed, colorimetric method
- Method - Iron: Adaptation of the TPTZ method
- Method - Mg Hardness: Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed, colorimetric method
- Method - Total Hardness (as CaCO3): Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed, colorimetric method
- Photometer/Colorimeter Light Detector: Silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
- Photometer/Colorimeter Light Source: LED
- KUSATSU Reverse Osmosis Chemical SystemDeskripsi:KUSATSU Snow Burg Compact Tankless Reverse Osmosis System S02with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah perangkat yang difungsikan untuk membersihkan air dengan sistem Reverse Osmosis. Dengan demikian, Kusatsu memberikan ketenangan bagi Anda dan keluarga dalam hal kualitas air minum. Proses penyaringan hingga mencapai lima tahap, memastikan air yang dihasilkan sangat bersih dan sepenuhnya aman untuk diminum.Memberikan solusi kepada anda semua untuk bisa menikmati air yang bersih, murni serta terbebas dari segala bentuk zat dan bakteri yang terkandung dalam air, Kusatsu Reverse Osmosis menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTOS-10CF )4th Stage : RO Membrane ( 2 x RO-10CF-250G )5th Stage : Post Carbon Filter ( T33-10CF )atribut:
- Flow Rate (gpd): 500 (± 100 Indonesian Gallon/Day)
- RO Water Output (L/Day): 1892 (1.31 L/min)
- Filter Cartridge: PP-10CF + CTO-10CF + CTOS-10CF + RO-10CF-250G + T33-10CF
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)atribut:
- UNSPSC: 40161504
- Frequency (Hz): 60
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- KUSATSU RO MembraneDeskripsi:More than 30 years of production experience, thousands of high-performing RO plants throughout the world are the foundation of the excellent reputation that KUSATSU TORAY membrane products have.atribut:
- Life Time (Months): 6-12
- Working Temperature (°C): 5-45
- Snowate Reverse Osmosis MembraneDeskripsi:Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
- KUSATSU Reverse Osmosis DispenserDeskripsi:KUSATSU Blue Star Residential Reverse Osmosis System with Pump type RO-100G-X02with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-33 )2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-33 )3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-100GPD )4th Stage : Post Carbon ( T33 )atribut:
- Flush: Auto
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- TOLSEN Engine CraneDeskripsi:Package Size 1 : 1360x315x160mmPackage Size 2 : 730x585x90mmPacking : Carton Boxatribut:
- Capacity (t): 2
- Maximum Height (mm): 2380
- Minimum Height (mm): 100
- Net Weight (kg): 80
- Waterplus Water Dispenser PurifierDeskripsi:Water dispenser purifier 5-stage RO (75GPD)atribut:
- Cooling Tank (l): 5
- Heater Power (W): 500
- Cooling Power (W): 75
- Cooling Temperature (°C): 6
- Heater Temperature (°C): 90
- BioBase Laboratory Water Purifieratribut:
- Water Output Speed (L/hour): 10
- Water Output Type: RO water outlet and DI water outlet
- Purifying Procedure: PF+AC+RO+DI
- Water Supply Requirement: When working, the inlet water pressure is 0.1-0.3Mpa, and the water quality meets the requirements of GB5749,15 to 35°C
- Environmental Requirements Temperature (°C): 15 to 35
- DI Water Quality Bacteria (cfu/ml): <0.1
- DI Water Quality Conductivity (ps/cm): 0.055 to 0.1
- DI Water Quality Heavy Metal (ppb): <0.1
- DI Water Quality Particle (/ml): <1
- DI Water Quality Resistivity (MΩ.cm): 10 to 18.25
- Environmental Requirements Relative Humidity: ≤80%
- Flow Rate (ml/minute): 167
- Instrument Size (mm): 390x400x503
- Package Size (mm): 500x520x650
- Power Comsuption (W): 46
- Power Supply AC (V/Hz): 220±10%, 50±5%(Standard); 110,60
- RO Water Quality Ion Rejection Rate: 96% to 99%
- RO Water Quality Organic Rejection Rate: >99%
- RO Water Quality Particles and Bacteria Rejection Rate: >99%
- Standard Configuration: Main body
Daftar Harga reverse osmosis Terbaru March 2026
| KUSATSU Indrustial Reverse Osmosis | Rp149.999.900 |
| HEAVYPACK All-in-one Reverse Osmosis Pure Water Machine | Rp209.999.900 |
| Waterplus Undersink Reverse Osmosis System | Rp2.299.900 |
| KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis | Rp4.299.900 |
| KUSATSU Reverse Osmosis | Rp4.099.900 |
| DELTA PURO Water Purification Systems | Rp2.599.900 |
| GEA Reverse Osmosis Water Dispenser | Rp2.899.900 |
| Kangaroo Pemurni Air | Rp2.699.900 |
| monotaro Ro Membrane Filter (Reverse Osmosis Membrane Filter) | Rp829.900 |
| Hanna Instruments Total Hardness and Iron Low-Range Portable Photometer | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Membran%20Filter/Waterplus%20Undersink%20Reverse%20Osmosis%20System/ccP109154444-1.jpg)





/f5P105435545-1.jpg)


/1xP109319069-1.jpg)
/ekP103472524-2.jpg)