Spesifikasi
| Flow Rate (gpd) | 500 (± 100 Indonesian Gallon/Day) |
|---|---|
| RO Water Output (L/Day) | 1892 (1.31 L/min) |
| Filter Cartridge | PP-10CF + CTO-10CF + CTOS-10CF + RO-10CF-250G + T33-10CF |
| Inlet Pressure (Bar) | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 5-45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU Snow Burg Compact Tankless Reverse Osmosis System S02
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Reverse Osmosis adalah perangkat yang difungsikan untuk membersihkan air dengan sistem Reverse Osmosis. Dengan demikian, Kusatsu memberikan ketenangan bagi Anda dan keluarga dalam hal kualitas air minum. Proses penyaringan hingga mencapai lima tahap, memastikan air yang dihasilkan sangat bersih dan sepenuhnya aman untuk diminum.
Memberikan solusi kepada anda semua untuk bisa menikmati air yang bersih, murni serta terbebas dari segala bentuk zat dan bakteri yang terkandung dalam air, Kusatsu Reverse Osmosis menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTOS-10CF )
4th Stage : RO Membrane ( 2 x RO-10CF-250G )
5th Stage : Post Carbon Filter ( T33-10CF )
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Reverse Osmosis adalah perangkat yang difungsikan untuk membersihkan air dengan sistem Reverse Osmosis. Dengan demikian, Kusatsu memberikan ketenangan bagi Anda dan keluarga dalam hal kualitas air minum. Proses penyaringan hingga mencapai lima tahap, memastikan air yang dihasilkan sangat bersih dan sepenuhnya aman untuk diminum.
Memberikan solusi kepada anda semua untuk bisa menikmati air yang bersih, murni serta terbebas dari segala bentuk zat dan bakteri yang terkandung dalam air, Kusatsu Reverse Osmosis menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTOS-10CF )
4th Stage : RO Membrane ( 2 x RO-10CF-250G )
5th Stage : Post Carbon Filter ( T33-10CF )
Feature
- Using TORAY RO membrane sheet, made in JAPAN- With "Bayonet Grande" which can be easily changed
- Safe configuration divides water and electricity
- Block harmful bacteria from water effectively
- No buttons, simple and elegant design
- Changed in seconds without tools
- Save water, waste water ratio 1:1
- Direct and high flow : 500GPD
- With advanced technology
- Quality control passed
- Five-stage filtration
- Filter Replacement Reminder
- Light Indicator to Monitor Working Status
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
