Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp7.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| RO Water Output (GPD) | 200 (± 40 Indonesian Gallon/Day) |
|---|---|
| RO Water Output (L/Day) | 757 (0.526 L/min) |
| Inlet Pressure (Bar) | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 5-45 |
| Rating Power (W) | 48 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU BLUE TIDE REVERSE OSMOSIS SYSTEM RO-200G-P01+ WITH AUTO FLUSH
Kusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.
Process :
1st Stage - PP Spun Filter ( PP-10 )
2nd Stage - Granular Carbon Filter ( GAC-10 )
3rd Stage - Block Carbon Filter ( CTO-10 )
4th Stage - KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-200GPD )
5th Stage - Post Carbon ( T33 )
6th Stage - Mineral Stone T-33T1
7th Stage - Philips UV Lamp 6W
Kusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.
Process :
1st Stage - PP Spun Filter ( PP-10 )
2nd Stage - Granular Carbon Filter ( GAC-10 )
3rd Stage - Block Carbon Filter ( CTO-10 )
4th Stage - KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-200GPD )
5th Stage - Post Carbon ( T33 )
6th Stage - Mineral Stone T-33T1
7th Stage - Philips UV Lamp 6W
Fitur
- Tidak memerlukan tangki- Quick fitting filter cartridge system
- Menggunakan TORAY RO membrane sheet made in JAPAN
- Dapat mengolah air sumur atau PAM menjadi air minum
- Mudah dalam instalasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
