Beli resin epoksi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- J-B WELD Epoxy Structural AdhesiveDeskripsi:Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.
- Non Brand Epoxy InjeksiDeskripsi:KOMOJEKSI IDM-200 (LV) adalah sebuah bahan injeksi epoksi yang digunakan untuk penguatan dan pemeliharaan bangunan beton, yang mana mampu menunjukkan efek penguatan bahan dan pelapisan air yang sangat baik. Material ini juga memiliki daya rekat yang kuat yang mana mudah menembus ke dalam retakan ukuran kecil dan mikro. Khususnya, ketika metode injeksi bercelah mikro (0.3mm atau kurang) digunakan, injeksi menjadi baik dan kekuatan mekanik juga menjadi sangat baik setelah pengerasan, di mana hal ini sangat berkontribusi untuk mencegah korosi baja tulangan dan mengembalikan kekuatan beton. - Tujuan Penggunaan: 1) Injeksi retak pada bangunan beton. 2) Injeksi retak pada pelat PC (Precast Concrete) dan cetakan beton. 3) Injeksi tulangan anchorage seperti slab, kolom, dan pelat bagian atas. 4) Injeksi bagian yang terangkat seperti plesteran mortar beton dan lantai. 5) Mengatasi penuaan beton dan memperkuat bagian yang lemah. - Cara Penggunaan: 1) Campur resin dan hardener selama 2~3 menit dengan mengukurnya sesuai rasio pencampuran yang telah ditetapkan (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada masa pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa pot life habis setelah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat masa pot life, masa pot life dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Pencampuran produk harus dilakukan di dekat lokasi konstruksi (pengerjaan).atribut:
- Weight Ratio: 2:1 (Resin:Hardener)
- Curing Time (hour): '24-36 at 25°C
- Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.25-0.3
- TRUSCO Urethane Rubber Plateatribut:
- Material: Urethane (Heat Curing/PPG Ethers)
- Color: Yellow
- Working Temperature Range (°C): -5 to 70
- Hardness (Shear A): 90
- Purpose of Use: As a jig part.
- TRUSCO Urethane Rubber CylinderDeskripsi:Use:Sheet metal type spring: stopper, dice: bending V-shaped, bending U-shaped, aperture, bulge, embossedatribut:
- Color: Yellow
- Hardness: SHORE A 90
- Length (mm): 500
- Purpose of Use: As a jig part.
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- J-B WELD Tank Fuel Resistance Epoxy PuttyDeskripsi:TankWeld is a hand-mixable, steel-reinforced, non-rusting epoxy putty that quickly repairs or rebuilds anything made of metal. After mixing, it forms an industrial-strength polymer compound that can be molded into shapes or used to build up, patch and repair steel components. TankWeld sets in 5 minutes and after 60 minutes, can be drilled, tapped, machined, ground, filed and painted. TankWeld cures to a dark grey color, is rated at a tensile strength of 4000 PSI and will withstand temperatures up to 300ºF.CutRemove required amount of putty.MixThoroughly knead putty with fingers to a uniform color.ApplyPress putty firmly to the surface to be repaired.atribut:
- Cured Color: Dark Grey
- Size (g): 57
- Strength (psi): 4000
- Withstand Temperature (°F): 300
- TRUSCO Urethane Rubber CylinderDeskripsi:-Has a higher mechanical spring constant than metal mechanical spring and rubber cushion, and it is excellent in spring-out force.-The size can be reduced in order to produce high repulsive force, and the number used can be reduced.-When used for bulging, the usability is much better than when using hydraulic pressure.-As a jig part.atribut:
- Foot Width Size: EE
- Body and Sole Materials: Rubber
- Backing Materials: Knitting
- Purpose of Use: As a jig part.
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- TRUSCO Urethane Rubber Pipeatribut:
- Color: Yellow
- Hardness: SHORE A 90
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 70
- Puffin Paint Cat Epoxy LantaiDeskripsi:Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
- J-B WELD Urethane Structural AdhesiveDeskripsi:Ready-to-use urethane syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.atribut:
- UNSPSC: 31201601
- Alternate Product Name: Plasticbonder Syringe
- Container Type: Syringe
- Cure Method: Ambient
- Cured Color: Black
- Features: Permanent Bond
- Full Cure Time (minute): 30
- Functional Cure (hour): 1
- Included Components: Resin and Hardener
- Interior/Exterior: Interior/Exterior
- Low Odor: No
- Marine Grade: No
- Materials Bonded: Plastic
- Maximum Application Temperature (°F): 120
- Maximum Performance Temperature (°F): 250
- Maximum Viscosity (cps): 30000
- Minimum Application Temperature (°F): 0
- Mixing Ratio: 1:1
- Non-Sagging: No
- Primary Applications: Plastics
- Resin Type: Urethane
- Series: Plastic Bonder
- Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
- Tensile Strength (psi): 3770
- Total Volume (ml): 25
- VOC Content Weight Percentage (%): Less Than 1
- Water Resistance: Not Water-Resistant
- Working Time (minute): 15
- ALTECO Epoxy AdhesiveDeskripsi:How to use : (1) Remove dirt, moisture, rust and oil on the adhesive surface. (2) Remove the main agent and the curing agent at a specified blending ratio. - Weigh the curing agent with an error of ± 5 to 10% for the main agent. In particular, if it is required to be strict characteristics, the error is smaller as much as possible. - Basically, do not remove the main agent and the curing agent with the same sp. If you use the same spin, please wipe off and use it. (3) Mix the main agent and the curing agent uniform. - When using containers such as paper cups, make sure that unevenness does not appear on the surrounding area and bottom. - When using plates such as PE, please reliably and mix until the surface of the plate is reached by the splash. - The corners of the cup or plate may be insufficient. If you are using a small amount, do not use it because it will affect hardening. (4) Apply to the surface to be bonded, bond it immediately and fix it so that it does not move. - Curing starts with powerful time. Click within the time and complete the bonding. (5) Do not move up to the curing time after bonding.atribut:
- Main Works: Panel frame, Parts, 3D shape
- Non Brand Epoxy Top CoatDeskripsi:KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama. - Tujuan penggunaan: 1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil. 2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb. 3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan. - Cara Penggunaan: a) Persiapan Permukaan: 1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif. 2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll. 3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang. 4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus. b) Pelapisan : 1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.atribut:
- Size (kg): 16
- Weight Ratio: 3:1 (Resin:Hardener)
- Curing Time (hour): '24 at 25°C
- Pot Life Duration: '60 ± 10 minutes at 25°C
- Touch Time (hour): '8 at 25°C
- TRUSCO Glass SheetDeskripsi:Use:Cover lens for shading glass.atribut:
- Dimensions (Horizontal x Vertical x Thickness) (mm): 103 x 50 x 2
- Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 50 x 103
- Thickness (mm): 2.0
- Compatible Models: HS, TPW-T, TPW-K
- Finishing Material: Glass
- Purpose of Use: As a cover lens for shanding glass.
- Puffin Paint Cat Epoxy ResinDeskripsi:Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.atribut:
- Color: Clear Bening
- Basic Material: Epoxy Polyamine
- Final Result: Gloss
- INOAC Foam Urethane(Cushion Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam (ether-based)
- Color: Ash
- Thickness (mm): 20
- Density: 22kg/m3
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Purpose of Use: Crevice joint material, packing material, seal material, and various cushioning materials.
- PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)Deskripsi:Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
- MU Semen Instan Pengeras BetonDeskripsi:Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
- Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
- Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
Daftar Harga resin epoksi Terbaru March 2026
| Weicon Epoxy Resin | Rp549.900 |
| J-B WELD Epoxy Structural Adhesive | Rp65.900 |
| Non Brand Epoxy Injeksi | Rp3.199.900 |
| TRUSCO Urethane Rubber Plate | Rp999.900 |
| TRUSCO Urethane Rubber Cylinder | Rp379.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| J-B WELD Tank Fuel Resistance Epoxy Putty | Rp95.900 |
| TRUSCO Urethane Rubber Cylinder | Rp279.900 |
| MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) | Rp54.900 |
| Non Brand Epoxy Resin Mortar | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/J-B%20WELD%20Epoxy%20Structural%20Adhesive/kwP109491752-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Injeksi/bvP105469427-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/J-B%20WELD%20Tank%20Fuel%20Resistance%20Epoxy%20Putty/26P111541078-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/TRUSCO%20Urethane%20Rubber%20Cylinder/P102854314-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)/4vP106943175-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/J-B%20WELD%20Urethane%20Structural%20Adhesive/6kP109500236-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/ALTECO%20Epoxy%20Adhesive/5wP106147212-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Top%20Coat/ddP105469481-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Option/TRUSCO%20Glass%20Sheet/6rP101000243-3.jpg)

/r8P104710980-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/PRESTO%20Aliphatic%20Adhesive%20Seri%20DN%20(Lem%20Kayu)/cwP103846464-1.jpg)