Beli resin dan epoxy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CRONA Epoxy Jazz
    Mulai

    Rp219.900

    CRONA Epoxy Jazz
    atribut:
    • Size (g): 600
  2. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  3. Milan Coating Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  4. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  5. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  6. Joyko Pembolong Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp8.900

  7. Puffin Paint Cat Epoxy Resin
    Mulai

    Rp359.900

    Puffin Paint Cat Epoxy Resin
    Deskripsi:
    Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.
    atribut:
    • Color: Clear Bening
    • Basic Material: Epoxy Polyamine
    • Final Result: Gloss
  8. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  9. Puffin Paint Cat Epoxy Lantai
    Mulai

    Rp109.900

    Puffin Paint Cat Epoxy Lantai
    Deskripsi:
    Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
  10. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp209.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  11. Dextone Instant Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Instant Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  12. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  13. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  14. CANARY Arm Wrestler Hard Nips
    Mulai

    Rp309.900

    CANARY Arm Wrestler Hard Nips
    Deskripsi:
    -Widely used in factories and work sites.-Optimum for cutting needles and bamboo strips.
    atribut:
    • Blade length: 45mm
    • Blade thickness: 3.3mm
    • Total Length: 195mm
    • Handle Materials: ABS Resin
    • Blade Part Materials: Stainless Steel knife blade (SUS420J2)
    • Cutting Performance: Aluminium plates (up to 1mm), tinpaltes (up to 0.6mm), stain plates (up to 0.3mm)
  15. ALTECO Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp379.900

    ALTECO Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    How to use : (1) Remove dirt, moisture, rust and oil on the adhesive surface. (2) Remove the main agent and the curing agent at a specified blending ratio. - Weigh the curing agent with an error of ± 5 to 10% for the main agent. In particular, if it is required to be strict characteristics, the error is smaller as much as possible. - Basically, do not remove the main agent and the curing agent with the same sp. If you use the same spin, please wipe off and use it. (3) Mix the main agent and the curing agent uniform. - When using containers such as paper cups, make sure that unevenness does not appear on the surrounding area and bottom. - When using plates such as PE, please reliably and mix until the surface of the plate is reached by the splash. - The corners of the cup or plate may be insufficient. If you are using a small amount, do not use it because it will affect hardening. (4) Apply to the surface to be bonded, bond it immediately and fix it so that it does not move. - Curing starts with powerful time. Click within the time and complete the bonding. (5) Do not move up to the curing time after bonding.
    atribut:
    • Main Works: Panel frame, Parts, 3D shape
  16. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  17. Non Brand Epoxy Resin Clear
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Epoxy Resin Clear
    atribut:
    • Size (g): 500
  18. NAKI Cat Lantai Epoxy 20kg
    Mulai

    Rp4.199.900

    NAKI Cat Lantai Epoxy 20kg
    Deskripsi:
    Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.
    atribut:
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 20
    • Texture: Gloss
  19. Hikari Rubber
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga resin dan epoxy Terbaru March 2026
CRONA Epoxy JazzRp219.900
Dextone Hardener & ResinRp97.900
Milan Coating Epoxy AdhesiveRp289.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Dextone Perekat EpoksiRp27.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener)Rp54.900
Joyko Pembolong KertasRp8.900
Puffin Paint Cat Epoxy ResinRp359.900
Kimia Market Resin BeningRp69.900
Puffin Paint Cat Epoxy LantaiRp109.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)