Beli reflective tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Reflective Tape Diamond Grade
    Mulai

    Rp1.199.900

    3M Reflective Tape Diamond Grade
    Deskripsi:
    Kementerian Perhubungan Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan persyaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau malam dalam segala cuaca.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Width (mm): 55
  2. Reflomax Reflective Tape Glodian
    Mulai

    Rp1.799.900

    Reflomax Reflective Tape Glodian
    Deskripsi:
    Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
  3. TaffPACK Stiker Mobil Reflektif Warning Strip Dua Warna
    Mulai

    Rp7.900

    TaffPACK Stiker Mobil Reflektif Warning Strip Dua Warna
    Deskripsi:
    Stiker ini dapat menggunakan bahan yang reflective sehingga dapat memantulkan cahaya pada saat tersorot lampu. Cocok untuk menghias bagian belakang mobil Anda dan menjadi warning pada mobil lainnya untuk menjaga jarak karena cahaya yang di hasilkan dari pantulan cahaya dari stiker ini.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x WANLUNLI Nano Car Reflective Sticker Warning Strip Tape Traceless Protective Trunk Exterior 5x300cm
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5x300
  4. Japan Green Cross Lakban Reflektif
    Mulai

    Rp619.900

    Japan Green Cross Lakban Reflektif
    Deskripsi:
    For all signs such as factories and warehouses. For alerting various dangerous places and collision prevention.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 50
    • Material: Reflective sheet (polyester film)
    • Weight (g): 110
    • Thickness (mm): 0.15
    • Characteristic: Reflection
    • Color: Fluorescent yellow
    • Japanese Green Cross Part Number: 265017
    • Main Uses: For display and safety
    • Release Paper: Yes
    • TRUSCO Number: 480-2926
  5. Nitto L Lakban Reflektif
    Mulai

    Rp209.900

    Nitto L Lakban Reflektif
    Deskripsi:
    The reflected light is retroreflected reliably and accurately. Reflective glass beads are uniformly enclosed in the base material. Excellent durability. Suitable for all rough surfaces such as concrete. Suitable for marking of parking lots, factories, warehouse walls and columns. Suitable for marking of bridge girder, post, and protective wall of railway / road / port.
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/25mm): 16
    • Adhesive: Acrylic
    • Tape Thickness (mm): 0.12
    • Tape Length (m): 10
    • Base Material: PET film
    • Main application: For display and safety
  6. Unit Lakban Reflektif Safety
    Mulai

    Rp379.900

    Unit Lakban Reflektif Safety
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
    • Material: Base material:Polyester resin film, Adhesive:Acrylic resin
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.12
    • Adhesive Strength: 6.64N/10mm
    • Yellow part: reflection
    • Purpose of Use: For factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
  7. 3M Vehicle Reflective Tapes, Strips & Stickers (Stiker Pemantul Cahaya)
    Mulai

    Rp679.900

    3M Vehicle Reflective Tapes, Strips & Stickers (Stiker Pemantul Cahaya)
    Deskripsi:
    Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. ORALITE Stiker, Strip & Lakban Reflektif untuk Kendaraan
    Mulai

    Rp87.900

    ORALITE Stiker, Strip & Lakban Reflektif untuk Kendaraan
    Deskripsi:
    Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Indoor or Outdoor Use: Outdoor
  9. GREEN CROSS Lakban Reflektif Safety
    Mulai

    Rp239.900

    GREEN CROSS Lakban Reflektif Safety
    Deskripsi:
    -Tiger pattern line tape reflecting light.-With release paper, which makes it easy-to-attach.-For indoor use.-For dividing dangerous spots and prohibited spots.-Reflective type.-With release paper type
  10. AVON Lakban Hazard
    Mulai

    Rp199.900

    AVON Lakban Hazard
    Deskripsi:
    High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Tape Type: Hazard Warning Tape
    • Resistance Features: Weather-resistant
    • Material: PVC
    • Application Area: Internal
    • Adhesive Type: Rubber
    • Roll Length (mm): 33
  11. MATSUURA Reflective Tape
    Mulai

    Rp1.099.900

    MATSUURA Reflective Tape
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 15.7
    • Length (m): 5
    • Material: Synthetic rubber type
    • Tensile Strength (N/10mm): 43
    • Thickness (mm): 1.6
  12. 3M Lakban Reflektif Polyester
    Mulai

    Rp109.900

    3M Lakban Reflektif Polyester
    Deskripsi:
    Ultra-strong and durable adhesive vinyl strips are easy to apply, ensuring vehicles, bikes, and boats are more visible at night or in bad weather.
    atribut:
    • UNSPSC: 31201516
    • Application: Buses, Construction, Emergency Vehicles, Rail
    • Backing Material: Retroreflective Microprismatic Material
    • Indoor or Outdoor Use: Outdoor
    • Maximum Operating Temperature (°F): 200
    • Product Type: Reflective Tape
  13. 3M Lakban Reflektif Diamond Grade
    Mulai

    Rp11.999.900

    3M Lakban Reflektif Diamond Grade
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 16/25
    • Width (mm): 50.8
    • Thickness (mm): 0.5
    • Length (m): 45.7
    • Base Material: Polycarbonate resin
    • Adhesive: Acrylic
    • Feature: Reflection, durability
    • Main application: For display and safety
  14. monotaro Lakban Reflektor Garis-Garis
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Lakban Reflektor Garis-Garis
    Deskripsi:
    - Jarak pandang menjadi lebih jauh dengan adanya pantulan cahaya dalam kegelapan, misal di malam hari.- Cocok untuk digunakan sebagai tanda bahaya atau tanda area terlarang di pabrik atau lokasi proyek.- Terdapat separator.- Digunakan agar kendaraan, mesin, atau helm terlihat lebih jelas.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Color: Dora
    • Base Material: Polyester film. (Reflective material) glass sphere reflection
    • Tape Width (mm): 45
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.12
    • Tensile Strength (N/25mm): 65
    • Adhesive Force (N/25mm): 16.5
  15. monotaro Lakban Reflektif
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro Lakban Reflektif
    Deskripsi:
    Such as the mark of protective equipment, such as danger signs and helmets to the gatepost and fence.
    atribut:
    • Base Material: PET, glass powder
    • Tape Length (m): approx. 1
    • Tape Width (mm): approx. 20
    • Color: yellow
    • Adhesive: Acrylic
Daftar Harga reflective tape Terbaru March 2026
3M Reflective Tape Diamond GradeRp1.199.900
HOKI Tape Lakban ReflektifRp31.900
3M Scotch Lakban ReflektifRp649.900
Reflomax Reflective Tape GlodianRp1.799.900
TaffPACK Stiker Mobil Reflektif Warning Strip Dua WarnaRp7.900
Japan Green Cross Lakban ReflektifRp619.900
Nitto L Lakban ReflektifRp209.900
Unit Lakban Reflektif SafetyRp379.900
3M Vehicle Reflective Tapes, Strips & Stickers (Stiker Pemantul Cahaya)Rp679.900
ORALITE Stiker, Strip & Lakban Reflektif untuk KendaraanRp87.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait