Custom Reflective Tape (Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Depth (mm)10
Height (mm)0.3
MaterialVinyl
Size (mm)10x90
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reflective tape for tachometer.
Use
Used by pasting it on the product when measuring the tachometer RM-01U/RM-2000.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan