3M Reflective Tape DG983 (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Tape Thickness (mm)0.5
Tape Width (mm)53.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has about 10 times the normal brightness (compared to the manufacturer's products) and has excellent wide-angle characteristics, so it can be clearly seen even from an oblique direction, which is effective in ensuring safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan