OK Equipment Insulated Drain Clear Fitting PVC Conversion Adapter (Adaptor Pembuangan)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp46.900
Spesifikasi
Dimension L154.7
Thickness T (mm)2.7
Dimension L225
Effective length Z (mm)7.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait