Metalwork Reducer Para F/M Fitting Series A5/Z (Soket Reducer)

Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp51.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting A5/Z Extension Female Cylindrical
Max. Input Pressure (bar)060
Maximum Temperature (°C)150
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-40
Product's SeriesStandard Fitting \"A\" Series
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait