Beli redline di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro.id Police Line
    Deskripsi:
    monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Length (m): 300
  2. Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp179.900

    Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    ADNOC Voyager Star Plus Eco adalah oli mesin multigrade premium untuk mobil penumpang (Van,SUV,Double Cabin) yang berbahan bakar bensin, direct injection, turbo/supercharge (TGDI). Diformulasikan dengan bahan dasar oli Fully Synthetic dan aditif generasi terbaru.Standard Specification :GM Dexos 1 Gen 3 ILSAC GF-6AAPI SP/Resource ConservingAPI SN+/Resource ConservingAPI SNApproval :Chrysler MS-6395Ford WSS-M2C962-A1Ford WSS-M2C947-A/B1
    atribut:
    • Volume (L): 1
  3. LIQUI MOLY Motorcycle Oil Additive Octane Plus (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp289.900

    LIQUI MOLY Motorcycle Oil Additive Octane Plus (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Octane Plus is a self-mixing combination of agents formulated according to state-of-the-art additive and fuel technology. Octane Plus is for universal use and increases the research octane number (RON) of the fuel by 2-4 points, depending on the RON. Thanks to the increased performance of the fuel, engine damage caused by knocking combustion is prevented. The increase of the octane number ensures low fuel consumption. Properties- improves performance- increases the octane number prevents engine damage caused by knocking combustionAreas of application For increasing the octane number of gasoline. Application One 150 ml can is sufficient for 50 l gasoline. Increases the RON by up to 4 points. Pour Octane Plus into the fuel tank and then top up with fuel. Mixing takes place automatically. Minimum fuel filling of 7 gal. is requested for optimum product performance. Note: Do not store the product at temperatures > 40 °C for extended periods!
    atribut:
    • Color/Appearance: Brown, Clear
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Viscosity (mm²/s): < 7@40°C
    • Base: Additives, Naphtha
    • Flash Point (°C): 63
    • Pour Point (°C): -45
    • Size (ml): 150
    • Density (g/m³): 0.817@15°C
  4. Red Line Pelumas Mesin Mobil Diesel
    Mulai

    Rp389.900

    Red Line Pelumas Mesin Mobil Diesel
    atribut:
    • Volume: 948 ml
    • Suitable For: Light Duty trucks including Chevrolet Duramax, Dodge Cummins, Ford Power Stroke, in medium and heavy-duty diesel truck engines for maximum durability
    • Recommended for: API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CF/CH-4/CF-4, API SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4 E7/E9, MB 228.1/228.31
  5. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  6. ALDO Mesin Rivet Kampas Rem Hydraulic
    Mulai

    Rp19.999.900

    ALDO Mesin Rivet Kampas Rem Hydraulic
    atribut:
    • Applicable Rivet Diameter (mm): Ø4-10
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Center Height (mm): 220
    • Maximum Pressure (MPa): 10
    • Oil Pump Displacement (L): 8
    • Power (W): 1500 Copper
    • Voltage (V): 220
    • Working Operation (mm): 120
  7. TONATA Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

    TONATA Police Line
    Deskripsi:
    Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meter
    atribut:
    • Material: Plastic
  8. LIQUIDYNAMICS INC. Fitting, Adapter & Hardware for Drum Pump
    Mulai

    Rp849.900

    LIQUIDYNAMICS INC. Fitting, Adapter & Hardware for Drum Pump
    Deskripsi:
    Drum and tote valves are fittings used with tote couplings so that suction tubes can remain attached to containers while drum pumps can be connected and removed as needed. The top of the valve threads into a container opening or bung hole adapter and the base of the valve connects to the drum pump tube. A tote coupling can then be seated on top of the valve to provide a connection point for a drum pump.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Diesel Exhaust Fluid Compatible: Yes
  9. DAYTON Pump Drum Electric for Automotive Fluid (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp12.999.900

    DAYTON Pump Drum Electric for Automotive Fluid (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    Automotive fluid, fuel, and oil electric drum pumps are designed for dispensing and transferring moderate to large volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps operate without generating sparks or may include a grounding kit to prevent the ignition of combustible vapors or liquids and allow use with fuels and other flammable fluids. They're commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Self Priming: Yes
  10. Red Line Transmission Fluid Gear Oil for Differential (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp419.900

    Red Line Transmission Fluid Gear Oil for Differential (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    These products contain the extreme pressure additives necessary for ultimate protection road cars and racing vehicles, as well as friction modifiers for proper limited-slip operation.
    atribut:
    • Volume: 948 ml
  11. Red Line Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp479.900

    Red Line Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    With eight different combinations of viscosity, slipperiness, and OE-recommended additives packages, Red Line offers the widest selection of ATF available.
    atribut:
    • Volume: 948 ml
  12. Omega Lubricant Additive Engine Oil (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp649.900

    Omega Lubricant Additive Engine Oil (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    Super Engine Oil AdditiveThe oil additives, which are perhaps the most important yet least understood constituents of most modern engine oils, fall into one of two main categories. One category is detergent-type additives containing phosphorus, sulfur, and chlorine derivatives, and the other category contains a number of thickening agents. Omega 909 is unique in that it falls into neither category but utilizes a completely new and advanced chemical formula that is superior to both. Regular Oil AdditivesToday, major oil companies market their motor oils in a variety of forms, but they all fall into one of the above categories. Their marketing departments use fancy-sounding scientific terms to describe what are essentially detergent-type or viscous oil additives.Although the phosphorus, sulfur and chlorine contained in the additives free the crankcase from carbon deposits and clots due to their detergent properties, as they deteriorate they quickly form highly corrosive elements that eventually attack the metal of the internal engine components, causing premature damage to the pistons, valves and rings.The second category of engine oil additives is simply the addition of a thicker grade to low-viscosity oil, with the belief that "a little thicker oil in the engine is a good thing." However, there is no scientific evidence to support this unscientific assumption. OMEGA 909 Super Additive FunctionMany better engine oils include three or four types of useful additives. Omega 909 Super Engine Oil contains twenty-two types of additives. The six most important are:Viscosity Index Improvers: Omega 909 VI (Viscosity Improver) contains balanced synthetic oligomers that have all the advantages of monomer and polymer viscosity improvers without any of their disadvantages. Omega 909 oligomers spread the viscosity capability of the parent engine oil over a wider operating range beyond the original viscosity capability of the parent oil. This improves the cold start protection of the parent oil, preventing thinning of the parent oil as it rises to operating temperature. For the user, this means less initial start wear on cold engine components and better lubrication as the engine reaches its normal operating range.Deterjen (Detergency Modifiers) : kebanyakan additif oli mesin menggunakan sabun logam guna memberikan daya deterjen pada oli, untuk menghancurkan hasil sampingan oksidasi oli, yang membentuk lumpur lengket dalam crankcase mesin. Namun additif deterjen yang sama ini juga membentuk satu hasil sampingan yang asam, yang pada saatnyaa akan menimbulkan karat pada komponen mesin. Omega 909 mengandung jenis deterjen tak berabu non-logam yang terdiri dari polymerized olefins. Additif beba logam ini juga ampuh dalam merawat kebersihan area ring sehingga menghindarkan kemungkinan pelekatan ring dan katup. Kerja ring yang bebas dan pengoperasian ring piston yang baik, menjamin pemakaian oli yang lebih rendah dan menghindari ‘blow-by’langkah pembakaran, sekaligus memberikan tenaga mesin yang maksimal.Penguarai Superior (Superior Dispersants) : Pada pengoperasian mesin berhenti dan hidup, deterjen pada oli mesin biasa kurang menguraikan hasil sampingan oksidasi dlam oli (yang merupakan salah satu ciri keausan komponen mesin). Ini cenderung mengumpul dan membentuk residu lengket yang bisa terurai oleh panas dan membentuk lapisan perni pada komponen mesin. Hal ini bisa menyebabkan panas yang tidak merata pada mesin dan akhirnya bisamerusak mesin karena beban panas setempat yang berlebihan. Omega 909 menggunakan suatu polymer di mana monomer yang mengandung nitrogen, membuat daya kerja permukaan bisa menarik unsur pokok yang berlawanan dari produk pembentuk lumpu. Hal ini menjaga residu keausan logam tetap mengambang, agar lebih mudah terbawa keluar pada penggantian oli. Selain itu, Omega 909 melindungi seluruh komponen mesin dari tingkat keausan bawaan yang tinggi pengoperasian mesin berhenti jalan- berhenti jalan.Penghambat Oksidasi : Omega 909 mengandung antioksidant canggih yang berfungsi ganda sebagai penghambat dan deactivator logam. Pada mesin normal, reaksi kimia terjadi saat pelumas minyak bumi terkena unsurr pembawa oksigen seperti udara dan air. Oksidasi ini dipercepat seiring dengan kenaikan suhu, pengudaraan (aeration) dan adanya logam-logam catalytic. Hasil sampingan yang disebut sebagai hydroperoxide dihasilkan oleh kombinasi oksigen dan hidrokarbon (seperti pada produk-produk petroleum). Mereka menimbulkan reaksi berantai yang nantinya menghasilakn lumpur, gum, perni, lak, endapan karbon dan senyawa asam. Unsur antioksidasi dari Omega 909 (a) menguraikan peroxide, (b) berfungsi sebagai deactivator logam, (c) menghambat oksidasi oli (d) menghambat korosi dan (e) mengurangi keausan.Penghambat Korosi : Korosi pada komponen mesin disebabkan karena terbentuknya asam selama proses oksidasi oli dn pembakaran hidrokarrbon. Omega 909 mengandung pelumas yang melapis yang selalu tertarik pada logam sehingga melapisi seluruh komponen logam bersentuhan dengan oli mesin untuk melindungi komponen dari pengaruh asam.Friction Reducer: Omega contains a sophisticated 'sapionifiable oil' that forms a highly oily film on exposed components. This keeps engine components lubricated, reducing frictional resistance and simultaneously reducing the initial torque required for stop-and-go city driving. This improves engine fuel economy and reduces wear on engine components.Superior Additives Mean Superior Working PowerEngine oil is only as good as the materials it's made from. Many engine oils today use low-quality or low-cost additives to ensure their products are competitively priced with other standard engine oils. These low-performance/cheap additives degrade the oil's quality when it's needed for engine operation.Omega 909 provides engine oil with the high-performance, expensive additives needed to deliver superior engine performance. However, Omega 909's superior quality additives can only function effectively when added to high-quality motor oil. These additives cannot be expected to perform as effectively in lower-quality oil. How To UseOmega 909 can be added directly to existing engine oil, although it is better to use it in new or slightly used oil. It should not be included in engine oil that is nearing the end of its service life.For Passenger Vehicles: Add Omega 909 at a rate of 1 part Omega 909 to 20 parts engine oil.For Heavy Equipment: Add Omega 909 at a ratio of 1 part Omega 909 to 10 parts engine oil.For Large Amounts of Oil in Storage: Add Omega 909 at a rate of 1 part Omega 909 to 20 parts oil.
  13. AQUA SYSTEM Drum Tap Palecock (Keran Drum Oli)
    44%
    Mulai

    Rp1.499.900

    AQUA SYSTEM Drum Tap Palecock (Keran Drum Oli)
    atribut:
    • Air vent pipe: None
    • Can Discharge Port Outer Diameter: Φ41mm
    • Compatible cans: 18L Drum/Pail
    • Purpose of Use: For subdividing 18L drums or pails.
  14. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  15. CRC Boron Nitride Mold Release (Pelepas Cetakan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    CRC Boron Nitride Mold Release (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    BORON NITRIDE MOLD RELEASE, 10 WT OZModel#: 03310DESCRIPTION:Ideal when working with the latest high temperature resins. Excellent choice for die-casting of low melting point metals such as lead, zinc and aluminum.APPLICATIONS:Plastic and rubber molding, metal forming, glass making, sintering, welding and brazing applications.
    atribut:
    • Net Fill: 10 Wt Oz
    • Appearance: Cloudy White Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
Daftar Harga redline Terbaru October 2026
Red Line Lubricant Additive Fuel (Pelumas Tambahan)Rp289.900
monotaro.id Police LineRp45.900
Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)Rp179.900
LIQUI MOLY Motorcycle Oil Additive Octane Plus (Cairan Aditif Motor)Rp289.900
Red Line Pelumas Mesin Mobil DieselRp389.900
NITECORE Headlamp LEDRp389.900
ALDO Mesin Rivet Kampas Rem HydraulicRp19.999.900
Rakhara Fuel Dye Red 24 XLRp659.900
TONATA Police LineRp60.900
Baldwin Filters Automotive Fluid Filter OtherRp379.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)