ALDO Mesin Rivet Kampas Rem Hydraulic

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Applicable Rivet Diameter (mm)Ø4-10
Cylinder Diameter (mm)70
Frequency (Hz)50
Maximum Center Height (mm)220
Maximum Pressure (MPa)10
Oil Pump Displacement (L)8
Power (W)1500 Copper
Voltage (V)220
Working Operation (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait