Beli rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Chain (Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  2. Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp26.900

    Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    atribut:
    • Material: Besi Galvanized
  3. Sherlock Anchor Chain (Rantai Kapal / Rantai Sling)
    Mulai

    Rp2.900

  4. Katayama Chain Standard Chain Coupling
    Mulai

    Rp419.900

    Katayama Chain Standard Chain Coupling
    Deskripsi:
    Compact, transmission efficiency is more expensive than other couplings. Handling is simple and centering is easy. It is resistant to the atmosphere and impact and has a long life. Because the coupling and the case are both O-ring fixed on both sides, complete co-rotation can be done to prevent accidents during driving. Flexible rotational transmission is made by clearance between the sprocket and the chain.
    atribut:
    • Type: only a main part
  5. Sherlock Rantai Kapal
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sherlock Rantai Kapal
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Material: Besi Galvanized
  6. monotaro Bicycle Regular Chain (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Bicycle Regular Chain (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda)
    Deskripsi:
    Repair of the chain, to the exchange.
    atribut:
    • Accessories: Joint
    • Number of links: 116
    • Pitch: 12.7
    • Size: 1/2 x 3/32
    • Type: For 7/8 speed
  7. POWERTEC Load Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp459.900

    POWERTEC Load Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    - Mengenal Lebih Dekat Tentang Jenis Dan KegunaannyaAnda tentu akrab dengan istilah chain atau rantai, bukan? Rantai merupakan serangkaian cincin yang terhubung satu sama lain, sehingga membentuk untaian yang memanjang seperti tali. Bahan utama pembuatan rantai adalah logam. Namun, teknologi berkembang terus-menerus. Oleh sebab itu, kebutuhan akan rantai juga berkembang. Saat ini, anda bisa menemukan rantai baja, rantai plastik, atau bahkan rantai dari logam mulia dengan mudah, tergantung kebutuhan. - Jenis Chain Berdasarkan Bahan PembuatannyaChain atau rantai adalah istilah yang sangat umum, sehingga kegunaannya juga sangat bervariasi. Berdasarkan bahan pembuatannya, rantai bisa dikelompokkan menjadi rantai baja, rantai besi, dan rantai plastik. Mari kita bedah apa itu rantai baja dengan rantai besi.- RANTAI BAJASeperti namanya, rantai ini dibuat dari material baja, yang merupakan campuran dari berbagai elemen, seperti karbon, fosfor, siklon, nikel, mangan, krom, boron, vanadium, titanium, molybdum, niobium, dan sebagainya. Rantai baja umumnya digunakan untuk aplikasi angkat dan tarik bagi beban yang berat. Ya, dalam sejarahnya, rantai memang diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka mengangkat dan menarik beban yang berat.Rantai baja masih bisa digolongkan lagi menjadi dua tipe, yakni rantai angkat/tarik dan rantai jangkar. Rantai baja dibuat dengan grade yang bervariasi, antara 80 hingga 100. Semakin tinggi grade-nya, semakin besar daya angkatnya. Rantai baja grade besar umumnya digunakan di bidang konstruksi atau perkapalan.Kelebihan dari rantai baja adalah kekuatan serta daya angkatnya. Rantai ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan skala besar dan berat. Baja juga lebih tahan terhadap karat. Namun, kekurangannya adalah sangat kaku dan berat, sehingga penggunaannya terbatas. - RANTAI BESIChain ini dibuat dengan elemen utama besi, salah satu unsur yang paling umum di bumi. Biasanya, rantai besi digunakan untuk aplikasi yang lebih ringan dibanding baja. Misalnya adalah angkat ringan (light lift), ikat, atau tarik ringan (light towing). Selain itu, ada juga rantai besi yang digunakan untuk dekorasi, baik di dalam maupun di luar rumah. Namun kelemahannya, rantai besi tidak memiliki kekuatan angkat, sehingga tidak cocok untuk aplikasi angkat. Dalam aplikasinya, rantai besi dikelompokkan ke dalam beberapa sub-kategori lagi. Di antaranya:1. Rantai besi standar, yakni rantai yang tidak diberi lapisan apapun. Rantai seperti ini rentan mengalami pengaratan. Jadi, rantai besi standar kurang cocok untuk aplikasi pada area dengan kadar garam dan asam yang tinggi.2. Rantai galvanis ; seperti namanya, rantai besi ini diberi finishing galvanis, yang berbahan dasar seng. Jadi, tampilannya lebih mengkilap dan lebih tahan terhadap karat. Meski tidak memiliki daya angkat yang cukup kuat, rantai galvanis dapat digunakan di daerah dengan kadar asam dan garam yang tinggi.3. Rantai stainless steel ; Lapisan stainless steel membuat rantai besi menjadi berkilap dan sedikit lebih berat. Jadi, rantai ini cocok untuk aplikasi ikat, pemberat, dekorasi, pagar, dan sebagainya. Namun, lapisan stainless steel membuat rantai ini tidak cocok untuk aplikasi angkat dan tarik.
  8. WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrial
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  9. POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp1.799.900

    POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Deskripsi:
    Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.
  10. POWERTEC Galvanais Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp3.699.900

    POWERTEC Galvanais Chain (Rantai Galvanis)
    Deskripsi:
    Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.
    atribut:
    • Surface: Galvanized
  11. KRISBOW Hand Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Hand Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    -Profesional and easy to use-Excellent durability
    atribut:
    • Size (mmxm): 5x1
  12. VITALI Rantai Beban (Electric Chain Hoist)
    Mulai

    Rp589.900

    VITALI Rantai Beban (Electric Chain Hoist)
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x34
  13. ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp239.900

    ABUS Padlock Resettable Combination (Gembok)
    Deskripsi:
    -Chic and matted design do not choose location.-PIN can be set to your favorite number.-School and office lockers, mail boxes, bags, tool boxes, and the like.
  14. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  15. Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk penghubung traffic cone, pembatas jalan dan area, sebagai sekat antrian di rumah sakit atau tempat-tempat lainnya.
    atribut:
    • Material: PVC Plastic
  16. Elephant Chain Sling (Rantai)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Elephant Chain Sling (Rantai)
    Deskripsi:
    A tough chain with the safety rate of over 5 times.Mechanical galvanizing is the standard surface treatment, making it excellent in rust prevention.
    atribut:
    • Material: Steel
  17. ZEXUS Roller Chain
    Mulai

    Rp659.900

    ZEXUS Roller Chain
    atribut:
    • Material: steel
    • Accessories: With one joint link
    • Type: Roller chain
    • Unit Length (m): 3
  18. Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  19. TSUBAKI ANSI Standard Roller Chain Link
    Mulai

    Rp519.900

    TSUBAKI ANSI Standard Roller Chain Link
    Deskripsi:
    These ANSI standard connecting links, also referred to as master links, are useful for joining, repairing, and adjusting roller chains. A removable side plate is held in place by a spring clip or cotter pin, and allows the link to join chain ends together. Connecting links with spring clips are typically used with chain size 60 or lower and cotter pins are used with chain size 80 or higher.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151603
    • Material: Steel
  20. Non Brand Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp35.900

Daftar Harga rantai Terbaru October 2026
POWERTEC Chain (Rantai)Rp48.900
Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)Rp26.900
Sherlock Anchor Chain (Rantai Kapal / Rantai Sling)Rp2.900
Katayama Chain Standard Chain CouplingRp419.900
Sherlock Rantai KapalRp1.999.900
monotaro Bicycle Regular Chain (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda)Rp109.900
POWERTEC Load Chain (Rantai)Rp459.900
WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Rp139.900
POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)Rp1.799.900
POWERTEC Galvanais Chain (Rantai Galvanis)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)