TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel
Size25-60
Dimension 1 (mm)63
Dimension 2 (mm)98
Dimension 3 (mm)44
Dimension 4 (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60
TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.

untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60

Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai
Material : chrome molybdenum

Ulasan Produk