Beli rack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  3. SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
    atribut:
    • Size (cm): 200x60x200
    • Capacity (kg/level): 500
    • Material: Full Besi
  4. Kitarack Boltless Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kitarack Boltless Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Kitarack BR Series menawarkan daya tahan dan stabilitas yang luar biasa, memastikan barang-barang Anda tersimpan dengan aman dan terorganisir. Desainnya yang kokoh dan fungsional menjadikannya pilihan utama untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan di lingkungan industri, kantor, atau gudang Anda.
    atribut:
    • Maximum Weight per Layer (kg): 200
  5. GT RACK Tire Racking Starter (Rak Ban / Rak Baja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GT RACK Tire Racking Starter (Rak Ban / Rak Baja)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Unit:2 pcs FRAME8 pcs BEAM4 pcs SUPPORT BAR
    atribut:
    • Material: Steel
  6. Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inch
    Mulai

    Rp7.099.900

    Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inch
    Deskripsi:
    Include Accessories : - Roof Fan incl. 2 fan with ball bearing (1 set) - Vertical PDU 6 outlet Schuko16A with switch on/off & surge spike protection (1 unit) - Cage Nut + M6 Screw (50 pcs) - Castor & Levelling feet (1 set)
    atribut:
    • Max. Static Load (kg): 1500
  7. VOLLRATH Cooling Rack (Tatakan Pendingin)
    Mulai

    Rp829.900

    VOLLRATH Cooling Rack (Tatakan Pendingin)
    atribut:
    • UNSPSC: 48101810
    • Gauge (ga): 22
    • Material: Stainless Steel
    • Oven Safe: Yes
    • Product Type: Wire Cooling Grate
  8. KHK Rack with Machined End
    Mulai

    Rp719.900

    KHK Rack with Machined End
    Deskripsi:
    -An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.
    atribut:
    • Shape: RF
  9. TRUSCO Soft Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Soft Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Can be assembled easily with 1 spanner for 10mm.(M6 hexagonal bolt)
    atribut:
    • Color: White
    • Effective Width (mm): 819
    • Depth (mm): 400
    • Height (mm): 740
    • Number of Shelf Stages: 3
    • Width (mm): 875
  10. CJ 2-Tier Metal Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp559.900

    CJ 2-Tier Metal Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Size (cm): 60x100x75
  11. Green Leaf Four-Tier Plastic Shelf with Wheels (Rak Plastik)
    Mulai

    Rp229.900

    Green Leaf Four-Tier Plastic Shelf with Wheels (Rak Plastik)
    Deskripsi:
    Rak Plastik Empat Tingkat dengan Roda R3N1 adalah Salah Satu Rak Sepatu Plastik yang Berkualitas dari Green Leaf . dengan Desain Minimalis dan Terdiri dari 4 Susun Rak  Sepatu Ini Bukan Hanya Dapat Digunakan untuk Menyimpan Sepatu , Tapi Bisa Menjadi Rak Serbaguna.Terbuat dari Plastik  Berkualitas dan Aman untuk Segala Keperluan Anda, Kebutuhan Rumah Tangga Anda Khususnya Tempat Penyimpanan Baarang Barang Anda Dirumah.
  12. Lion Star Jolly Box (Wadah Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp12.900

  13. Carlift Full Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp119.999.900

    Carlift Full Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    Deskripsi:
    These series have two kinds of cylinder system. One is economic single oil cylinder; the other one is double oil cylinder with steering motor. The fork size and lifting height can be costumized. Stand full elctric stacker, with movable pedal, it can reduce the operator's work intensity. Handle accord with human body engineering design, compact and steady. All operation can be done through handle. Durable large capacity traction battery. Convenient and rapid charging. Superpower driving and lifting DC motor, it has good performance of speed regulation, realize larger starting and braking torque function.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 2150-2480
    • Battery (V/Ah): 24/210
    • Carrying Wheel (mm): Dia. 85x80
    • Driving Speed Full-Load (km/hour): 3.5
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width (mm): 550/685
    • Turning Radius (mm): 1588
    • Type: Electric Stacker
    • Wheel Base (mm): 1345
  14. Dachang Shelving Minimarket Shelves DC-15 End Gondola (Rak Toko / Rak Display)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dachang Shelving Minimarket Shelves DC-15 End Gondola (Rak Toko / Rak Display)
    atribut:
    • Number of Level: 4
    • Load Capacity per Level (kg): 40
    • Length (mm): 730
    • Width (mm): 410
  15. monotaro Container Rack (Rack Only) (Rak Panel Komponen)
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Container Rack (Rack Only) (Rak Panel Komponen)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbaguna
    atribut:
    • Material: Body: steel, container: PP
    • Container: Large / 15, small / 32
    • Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
    • Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
    • Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
    • Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
    • Shelf number: Large / 3, small / 4
Daftar Harga rack Terbaru October 2026
KRISBOW Basic Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp4.499.900
KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.499.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp3.399.900
SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)Rp3.899.900
Kitarack Boltless Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp1.699.900
Abba-Rack Premium Series Wallmount Rack 19 inchRp1.899.900
GT RACK Tire Racking Starter (Rak Ban / Rak Baja)Rp1.199.900
Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inchRp7.099.900
VOLLRATH Cooling Rack (Tatakan Pendingin)Rp829.900
KHK Rack with Machined EndRp719.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)