HNT Rak Gudang Medium Duty

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Board ColorGrey
Board Dimensions (mm)935x560x21
Height (cm)200
Leg ColorGrey
Leg Dimension (mm)2000x600
Length (cm)200
Long Support (mm)824x30x20
Maximum Capacity (kg)500
Short Support (mm)549x30x20
TypeS235
Upright Dimensions (mm)1880x60x40
Width (cm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan