VOLLRATH Cooling Rack (Tatakan Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC48101810
Gauge (ga)22
MaterialStainless Steel
Oven SafeYes
Product TypeWire Cooling Grate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Wire Grate Overall Length 16 1/2 in Dishwasher Safe No Freezer Safe No Oven Safe Yes Overall Depth 16 1/2 in Gauge 22 ga Material Stainless Steel Product Type Wire Cooling Grate Color Silver NSF Certified No Overall Width 11 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan