TRUSCO Soft Rack (Rak Besi / Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ColorWhite
Effective Width (mm)819
Depth (mm)400
Height (mm)740
Number of Shelf Stages3
Width (mm)875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be assembled easily with 1 spanner for 10mm.(M6 hexagonal bolt)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait