Beli presenter pointer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Canon Laser PointerDeskripsi:Presenter mode allows you to point optimally for the presentation scene, while laser pointer mode enables intuitive pointing anytime, anywhere.atribut:
- Laser: Pulse
- Type: Remote control type
- Power Supply: Two AAA batteries
- Range (m): Approx. 200 (when used at night)
- Beam Diameter (mm): Approx. 17 (at a distance of 15 m)
- Laser Wavelength (nm): 515
- Dimensions Main Unit (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
- Dimensions USB Receiver Size (DxWxH) (mm): 35.1 x 14.3 x 6.3
- Laser Light Color: Green
- Maximum Power Output (mW): Less than 1 (Class 2)
- Where to Use: Indoor
- Wireless Communication: USB Receiver/Bluetooth low energy
- Logitech Laser Pointer RemoteDeskripsi:PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.atribut:
- Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
- Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
- Laser Class: 1 Laser
- Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
- Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
- Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
- Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
- Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
- Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
- Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
- Wireless Range (m): 20
- Logitech Laser Pointer Remote R500Deskripsi:Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.atribut:
- Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
- System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
- Wireless Range (m): 20
- Battery Type: AAA
- Taffware Laser Pointer Green PointDeskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Diameter (cm): 1.4
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- Taffware Laser Pointer Remote Red PointDeskripsi:Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasiatribut:
- Length (cm): 11.5
- Width (cm): 4
- Wireless Network (Ghz): 2.4
- Wavelength (m): 15
- Battery Type: 2 x AAA
- Material: Plastik
- Logitech Laser Pointer Presenter RemoteDeskripsi:R800 LASER PRESENTATION REMOTEDengan layar LCD untuk pengaturan waktuNavigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif. Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk.atribut:
- Dimensions (mm): 134x38x28
- Receiver Dimensions (mm): 58.6x16.5x7.9
- Laser Class: Laser Class 2
- Laser Max Output (mW): Less Than 1
- Laser Wavelength (nm): 522-542 (Green Light)
- Battery Type: 2 AAA Batteries
- Battery Life (Laser Pointer): Maximum 20 Hours
- Battery Life (Presenter): Maximum 1050 Hours
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later
- Operating Distance (m): Approximately 30
- Packaging Contents: Logitech Professional Presenter R800, Mini Wireless Receiver, 2 AAA Batteries, Carrying Case, Quick User Guide
- Wireless Technology (GHz): 2.4 Wireless Technology
- KDS Laser PointerDeskripsi:-Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
- Aurora Laser Pointeratribut:
- Beam Color: Red
- Wavelength (nm): 645
- Range (ft): 1500
- Max. Power Output (mW): < 5
- Battery Type: AAA size x 2
- Design: Pen-size
- ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USBDeskripsi:Bisa Digunakan di OutdoorUSB Chargeratribut:
- Battery: 18650 rechargeable
- Material: Hard aluminium
- Output Power (mW): 100
- Start-Up Time (s): <10
- Wavelength (nm): 532, 650, 450
- Working Voltage (V): DC3.7
- Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)Deskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Wavelength (nm): 650 / 532
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Battery Type: 2 x AAA
- Diameter (cm): 1.4
- Material: Plastik dan Metal
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
- Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)atribut:
- Size (inch): 16
- Package Type: OPP Bag
- Ref. No.: EDL430116
- SAP: 100146477
- Main Material: Oxford cloth
- Package Manner: 1/10/20
- Product Color : Yellow
- Product Size(mm): 360×180×250 (16inch)
- Logicool Wireless presenterDeskripsi:Present with confidence Intuitive slideshow control is possible. Regardless of the room brightness or the type of display, you can see at a glance which part of the material you are referring to. No ready-to-use software required, just plug the receiver into a USB port and you're ready to go. After the presentation, you can store the receiver in the main unit. Intuitive slide show control The easy-to-recognize button feel enables intuitive operation, and the smooth form that fits in your hand realizes comfortable operability. You have full control over your presentation from start to finish. It is easy to see which part of the red laser pointer material is being pointed to. Up to 10M wireless connection 2.4 GHz wireless allows you to roam the large venue for active presentations. Battery indicator You can see the remaining power at a glance. No need to install plug-and-play compatible wireless receiver software. Simply connect the receiver to the USB port and you're ready to go. After the presentation, you can store the receiver in the presenter.atribut:
- AS ONE Part Number: 64-3939-43
- Battery Life (continuous use): Laser pointer: Up to 20 hours, Presenter function: Up to 1050 hours
- Color: Black
- Dimensions (H x W x D) (mm): Body: 37.8 x 115.5 x 27.4, Receiver: 16.5 x 58.6 x 7.9
- Laser Class: Class 2 laser
- Laser Light Color: Red
- Laser Power (mw): 1 or less
- Laser Wavelength (nm): 640~660
- Mass (g): Body: 57, Receiver: 6
- Operating Distance: About 10m
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Product body, wireless USB receiver, AAA battery x 2, carrying case, instruction manual, warranty, warranty
- Suitable Battery: 2 x AAA batteries
- Supported OS: Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 or later
- Type: Remote control type
- Where to Use: Indoor
- Wireless Communication System: 2.4GHz wireless technology
Daftar Harga presenter pointer Terbaru October 2026
| Canon Laser Pointer | Rp4.699.900 |
| Logitech Laser Pointer Remote | Rp609.900 |
| Logitech Laser Pointer Remote R500 | Rp549.900 |
| Joyko Laser Pointer | Rp29.900 |
| Deli Laser Pointer | Rp51.900 |
| Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi) | Rp239.900 |
| Taffware Laser Pointer Green Point | Rp27.900 |
| PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter | Rp469.900 |
| Taffware Laser Pointer Remote Red Point | Rp62.900 |
| Logitech Laser Pointer Presenter Remote | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/3jP105789127-1.jpg)







/lqP110616782-1.jpg)
/egP107924520-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/Deli%20Basic%20Tool%20Bags%20(Tas%20Perkakas)/oyP110227898-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)