Beli power tools jig saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  2. TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Bi-Metal) (Gergaji Lubang)
    56%
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Bi-Metal) (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    - Because of long blade length, it adapts to drilling in a wide range of fields. Using our own cobalt bi-metal blade. With spring for discharge. With unequal pitch blade shape, stable cutting and light drilling on wood have been realized
  3. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  5. BITEC Jig Saw Blade
    Mulai

    Rp25.900

    BITEC Jig Saw Blade
    atribut:
    • Packing: Plastic Blister Pack
  6. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  7. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  8. RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp729.900

    RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  9. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp889.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  10. METABO Jig Saw
    Mulai

    Rp3.699.900

    METABO Jig Saw
    Deskripsi:
    -Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
  11. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  12. INGCO Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Capacity (mm): Metal 8, Wood 80
    • No Load Speed (rpm): 2400
  13. Dongcheng Corded Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    Mulai

    Rp949.900

    Dongcheng Corded Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    atribut:
    • Size (mm): 85
    • No-load Strokes: 500-3100
    • Bevel Cutting Angle: 0-45°(Left/Right)
    • Max. Cutting Capacity in Steel (mm): 10
    • Max. Cutting Capacity in Wood (mm): 85
    • Rated Input Power (W): 580
  14. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    61%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
Daftar Harga power tools jig saw Terbaru October 2026
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Bi-Metal) (Gergaji Lubang)Rp179.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900
Makita Jig SawRp1.399.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
BITEC Jig Saw BladeRp25.900
Makita Orbital JigsawRp1.899.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)