Dongcheng Corded Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Size (mm)85
No-load Strokes500-3100
Bevel Cutting Angle0-45°(Left/Right)
Max. Cutting Capacity in Steel (mm)10
Max. Cutting Capacity in Wood (mm)85
Rated Input Power (W)580

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan