Beli power inverter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cyber Power Power InverterDeskripsi:CyberPower CPD1200EILCD features high-efficiency conversion design and adjustable voltage range, providing reliable power supplies and longer backup to household and office appliances. Its flexible mounting design provides installation flexibility including horizontal, cabinet, and wall-mount orientations. In the event of power loss, a severe brownout or overvoltage, the inverter automatically switches over to battery power to maintain an uninterrupted power supply. If connected loads exceed the maximum capacity, overload protection activates and shuts off the power inverter.
- Taffware Rectangle Car Power InverterDeskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- AIMS POWER InverterDeskripsi:Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
- Staryu Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.atribut:
- Input DC (V): 12
- Visero Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Single Phase 100V)atribut:
- Control System: Soft-PWM control/high carrier frequency PWM control (V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, optimal excitation control can be selected)
- Atmosphere: Indoor (no corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust)
- Frequency Accuracy: Within +/-1% of analog input/maximum output frequency (25 degrees Celsius+/-10 degrees Celsius) Within 0.01% of digital input/set output frequency
- Taffware Power Inverter MobilDeskripsi:SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
- Power (W): 150
- Low Voltage (V): 9.5
- Over Voltage (V): 14.5
- Input (V): DC 12
- Voltage (V): 220
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TosvertDeskripsi:Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.atribut:
- Dimensions d (mm): 130
- Protection Class: IP20
- Dimension H (mm): 130
- Mass (kg): 1.4
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
- Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
- Capacity (kVA): 3
- Cooling Method: Forced air cooling
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W (mm): 105
- Electric Capacity (A): 4.3
- Input Voltage (V): Three-phase 200-240
- Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
- Output voltage (V): Three-phase 200-240
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
- Rated Output Current (A) : 8
- Storage Temperature (°C): -25-+70
- Type of control: Sine wave PWM method
- KRISBOW Inverter Dayaatribut:
- Dimensions (cm): 30x20x10
- Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
- Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
- Continuous Output Power (W): 1000
- Peak Output Power (W): 2000
- WESTWARD Inverteratribut:
- Input Voltage (V): 12 DC
- Phase: Single Phase
- Item: Inverter
- Maximum Operating Temperature (°F): 104
- Output voltage (V): 115 AC
Daftar Harga power inverter Terbaru March 2026
| Cyber Power Power Inverter | Rp2.999.900 |
| Fort Power Inverter | Rp969.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter | Rp409.900 |
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| AIMS POWER Inverter | Rp9.999.900 |
| Staryu Inverter Power | Rp199.900 |
| Visero Inverter Power | Rp359.900 |
| Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Single Phase 100V) | Rp2.899.900 |
| Taffware Power Inverter Mobil | Rp159.900 |
| LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/d2P105904470-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)