Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 24x9.5x5.5 |
|---|---|
| Output Waveform | Gelombang Sinus Termodifikasi |
| Fuse (A) | 10/ 15/ 20/ 40/ 70 |
| Heat Protection Temperature (°C) | 60 +/- 10% |
| Low Battery Alarm (V) | 9 - 10.5 |
| Low Battery Dead Point (V) | 9 - 10.5 |
| AC Output Power (W) | 700 (30 Minutes) |
| Continuous AC Output Power (W) | 800 |
| Conversion Efficiency (%) | > 80 / >= 90 |
| High Battery Dead Point (V) | 14.5 - 15.5 |
| Material | Metal |
| Output Frequency (Hz) | 50 +/- 5% |
| Power (W) | 2000 |
| Unload Current (A) | < 0.3 |
| Voltage (V AC) | 220 |
| Voltage DC (V) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
Fitur
Mengubah arus DC ke AC Power Car Inverter dapat mengubah arus DC menjadi AC yang dapat menjadi penyuplai perangkat digital. Power inverter ini mampu menahan daya hingga 2000 W dan voltase sebesar 12 V, sehingga Anda bisa dengan bebas menghubungkan perangkat elektronik ke inverter ini. Proteksi Thermal Otomatis Power inventer ini dapat mencegah terjadinya overload dan overheating dengan cooling system, sehingga perangkat yang terhubung tidak akan overheat ataupun langsung rusak ketika daya dan voltase sudah melebihi kapasitas inverter.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/guP107927606-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
