Beli pompa tekanan tinggi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wilo High Pressure Pumpatribut:
- Material: Stainless Steel
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Wilo Pompa Penambah Tekananatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Wilo Chemical Transfer Pumpatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Wilo Pompa Dorong Pressure dengan Inverteratribut:
- Material: Stainless Steel
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Dimensions (mm): 460x310x570
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Wilo Pompa Celup Air Kotoratribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Wilo Pompa Sirkulasi Air Panasatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Wilo Shallow Well Pressure Pumpatribut:
- Power (W): 750
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Total Head (m): 62 (max)
- Pipe Connection (inch): 1.5
- Capacity (L/minute): max. 80
- Dimensions (mm): 300x230x396
- KARCHER Professional High Pressure CleanersDeskripsi:Up to 350 bar working pressure cleans even stubborn dirt away. The robust cage design protects the entire machine and makes it possible to load it safely by crane. The cart principle for simple transport and numerous other details make these machine the first choice for professional use. Handy and convienent: The lance holder and the integrated hose hook ensures that the accessory is ready at the machine. The hour meter always shows the exact operating time of the pump. Safe Storage: Accessories and tools are stored in a protected box. Easy to move: The pushcart principle makes it possible to eassily transport the machine even to areas that are difficult to access. Reliable and safe: Kärchers high-performance crankshaft pump ensures optimal pressure. The optional dry-run cut-out protects the machine as well as the user. Equipment - High-pressure hose, 10 m - Spray gun, Industrial trigger gun - Stainless steel lance, 700 mm - Flat jet nozzle - Safety valve - Elapsed time counteratribut:
- Part Number: 1.367-154.0
- Maximum Inlet Temperature (°C): max. 60
- Motor Rating (kW): 15
- Drive: Electric
- Dimensions (mm): 930x800x920
- Flow Rate (L/hour): 500-1300
- Pump Type : Maximum performance Kärcher crankshaft pump
- Working Pressure (Bar): 100 max. 350
- Working Pressure (MPa): 10 max. 35
- Grundfos Pompa Air TransferDeskripsi:Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industriatribut:
- Electrical Start Power (W): 750
- Maximum Suction Power (m): 6
- Pressure Inlet (inch): 1
- Pressure Outlet (inch): 1
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Hot WaterDeskripsi:Resource-conserving yet enormously powerful: the innovative HDS E 8/16-4 M hot water high-pressure cleaner offers a 24 kW heating output and a high work temperature of maximum 85°C. It is also extremely energy efficient. The innovative, highly effective boiler insulation of the electrically heated machine reduces the power consumption in stand-by mode by a full 40%. When the eco!efficiency mode is activated, the high-pressure cleaner automatically switches to highly efficient 60°C operation, which is entirely sufficient for most cleaning tasks. If, however, very oily and greasy dirt needs to be removed, the maximum possible work temperature is worth using. With Servo Control, it is easy to maintain a temperature of up to 70°C, even in continuous operation. Additional innovative details such as the EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jetto reduce the holding force for the operator to zero, as well as the EASY!Lock quick-release fasteners, which make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, round off the outstanding equipment package. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 1050 mm - Power nozzle - Zero-emissions electric heater - Control panel with display light - Pressure cut-off - Two detergent tanks APPLICATION AREAS Electrically heated hot water high-pressure cleaner for exhaust-free operation in indoor areasatribut:
- Power Cable (m): 5
Daftar Harga pompa tekanan tinggi Terbaru January 2026
| Wilo High Pressure Pump | Rp5.199.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| Wilo Pompa Penambah Tekanan | Rp2.099.900 |
| Wilo Chemical Transfer Pump | Rp2.999.900 |
| Wilo Pompa Dorong Pressure dengan Inverter | Rp13.999.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp6.399.900 |
| Wilo Pompa Celup Air Kotor | Rp5.199.900 |
| Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas | Rp2.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102236024-1.jpg)















/P102093665-1.jpg)