Beli pompa submersible pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  2. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  3. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  4. Ebara Pompa Celup Seri DL
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DL
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  6. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  7. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow Coupling
    Mulai

    Rp33.999.900

    Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow Coupling
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50
  9. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  10. FIRMAN Submersible Pump Plastic
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Submersible Pump Plastic
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  11. Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ Series
    Deskripsi:
    1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
  12. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  14. Grundfos Pompa Celup NORYL (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Grundfos Pompa Celup NORYL (Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
  15. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  16. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Mulai

    Rp8.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  17. LITTLE GIANT Submersible Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp1.599.900

    LITTLE GIANT Submersible Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
  18. TSURUMI PUMP Submersible Corrosion Resistant Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    TSURUMI PUMP Submersible Corrosion Resistant Pump
    atribut:
    • Motor Input (HP): 1
    • Discharger Size (inch): 2
    • Max Solids Diameter (inch): 1.38
    • Rated Current Amps 206|220|460 (V): 3.2|3.2|1.5
    • Rotation Speed (rpm): 3600
Daftar Harga pompa submersible pump Terbaru January 2026
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FRp5.099.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Ebara Pompa Celup Seri DLRp29.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Rp19.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp5.499.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow CouplingRp33.999.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
FIRMAN Submersible Pump PlasticRp1.999.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)