Beli pompa submersible 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  5. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  6. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  7. TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Port Diameter (Φmm): 50
    • Output (kW): 0.55
    • Voltage (V): Single Phase 100
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Head (m): 9
    • Discharge Amount (L/minute): 100
    • Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
    • Cable Length (m): 5
    • Dimensions a (mm): 241
    • Dimensions h (mm): 391
    • Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
    • Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
    • Model : Non-automatic Type
    • Residual Water Level (mm): 105
    • Synchronization Speed (rpm): 3000
    • Type: Non-automatic Type
  8. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  9. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  10. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  12. HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  13. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  14. York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  16. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  17. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  18. Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  19. Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Pipe Size (inch): 2
    • Maximum Head (m): 0-9
  20. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Caliber (mm): 40
    • Discharge Rate (L/minute): 50
Daftar Harga pompa submersible 4 inch Terbaru October 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)Rp9.799.900
Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Rp34.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)