Beli pompa jetpump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump OtomatisDeskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- Somy Pompa Air Jet PumpDeskripsi:Pompa Air JET100A merupakan pompa air sumur dangkal semi jet non auto yang memiliki Daya Hisap air maximal 12 meter dan Total Head Maximal 40 meter, disaat head 5 meter debit air yang dihasilkan 50 liter per-menit, dan pada saat head 21 meter debit air yang dihasilkan 7 liter per-menit. Sehingga Pompa JET100A ini cocok untuk anda yang membutuhkan kapasitas air yang besar.atribut:
- Head (m): 5 | 21
- Head Max. (m): 30
- Input Motor Power (kW): 0.35
- Output Motor Power (W): 150
- Push Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: 143/W/Pro/B/VII/2024
- Suction Pipe (inch): 1
- Suction Pipe Length (m): 12
- Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316)Deskripsi:Pedrollo Pompa Sentrifugal memiliki head pompa dari ukuran 27-37m dengan kapasitas aliran 300-1100 L/m kuat, awet dan tahan karat cocok untuk kebutuhan proyek dan kontstruksi serta industriatribut:
- Voltage (V): 380
- DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi JetDeskripsi:Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.atribut:
- Maximum Suction (m): 9
- Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
- Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 380
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
- Phase: 3
- Size (inch): 6
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- DAYTON Jet Pump for Shallow WellDeskripsi:These shallow-well jet pumps supply water from wells up to 25-ft. deep and eliminate the need to connect to a municipal water source. They are mounted above ground for maintenance and repair compared to submersible well pumps that are installed in the well and need to be removed from the well for inspection. Pumps are not subject to pump twisting found in submersible pumps that causes them to strike against and damage the sides of the well casing. They are connected to an ejector, tank, and control panel to automatically supply water as needed.atribut:
- UNSPSC: 40151511
- Discharge (inch): 1 NPT
- Ejector Included: Yes
- Inlet (inch): 1-1/4 NPT
- Maximum Suction Lift (ft): 25
- Motor Enclosure: ODP
- Rated Voltage (V): 115/230 AC
- DAYTON Convertible Well Jet PumpDeskripsi:These convertible well jet pumps are for use in shallow wells (up to 25-ft. deep) or deep wells (greater than 25-ft. deep) and eliminate the need to connect to a municipal water source. They are mounted above ground for repair and maintenance compared to submersible well pumps that are installed in the well and need to be removed from the well for inspection. Jet pumps are not subject to pump twisting found in submersible pumps that causes them to strike against and damage the sides of the well casing. Pumps are connected to an ejector, tank, and control panel to automatically supply water as needed.atribut:
- UNSPSC: 20141301
- Body Material: Thermoplastic
- Discharge (inch): 1 NPT
- Ejector Included: No
- Includes: Pressure Gauge
- Inlet (inch): 1-1/4 NPT
- Max. Inlet Pressure: 75
- Motor Enclosure: ODP
- Overall Height (inch): 12
- Overall Width (inch): 12
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Jet Type: PD60-J39
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Honora Pompa Airatribut:
- Mains Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Push Pipe (inch): 1
- Rotation Speed (rpm): 2850
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa jetpump Terbaru March 2026
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis | Rp4.199.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel | Rp6.099.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well | Rp5.699.900 |
| Somy Pompa Air Jet Pump | Rp809.900 |
| Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316) | Rp109.999.900 |
| DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi Jet | Rp1.999.900 |
| interNasional Pompa Air Sumur Dalam | Rp1.999.900 |
| Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup) | Rp55.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Impeller%20(SS%20316)/fnP105213563-1.jpg)


/m2P105213794-1.jpg)



/P101502953-1.jpg)

/i5P104054653-1.jpg)


/r5P101502977-2.jpg)