Beli pompa celup aquarium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RESUN Little Giant Pompa Celup Aquarium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Little Giant Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  2. DRAKOS Pompa Celup Tipe DDC
    Mulai

    Rp559.900

    DRAKOS Pompa Celup Tipe DDC
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
  3. Taffware Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  4. RESUN Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp229.900

    RESUN Pompa Celup Aquarium
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. RESUN Electromagnetic Air Pump
    Mulai

    Rp1.199.900

    RESUN Electromagnetic Air Pump
    atribut:
    • Power (W): 80
    • Diameter of Outlet (mm): 10
    • Specification of Divider: 8
    • Dimensions (mm): 245x132x155
    • Rated Voltage (V): 220
    • Airflow Output (L/minute): 90
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (MPa): 0.04
  6. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet
    Mulai

    Rp40.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  8. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. RESUN LP Low Noice Air Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  10. BANDO Belt SPZ Type (Van Belt)
    71%
    Mulai

    Rp32.900

    BANDO Belt SPZ Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Width (mm): 9.5
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 225
  11. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  12. Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Mulai

    Rp429.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Deskripsi:
    Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x90x60
    • Drive Shaft (mm): 6.35
    • Hose Diameter (mm): 16
    • Max. Water Rise (m): 12
    • Operating Speed (rpm): 1600
    • Pumping Capacity (L/minute): 10-12
    • Shaft Diameter (mm): 6.35
  13. Non Brand Kaos T-Shirt Putih Polos Cotton Combed 20's
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Kaos T-Shirt Putih Polos Cotton Combed 20's
    Deskripsi:
    Kaos putih lengan pendek untuk pria & wanita dari Simplivi Clothing adalah kaos berkualitas tinggi dengan bahan katun combed 20s yang cocok digunakan untuk kegiatan apa saja baik di dalam maupun di luar ruangan. Terbuat dari 100% bahan katun, saat diraba terasa halus dan lembut serta kuat dan awet meskipun dicuci menggunakan mesin cuci.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Material: Katun combed 20s
  14. Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  15. KHK Plastic Worm Wheel
    Mulai

    Rp259.900

    KHK Plastic Worm Wheel
    atribut:
    • Twist direction: R
Daftar Harga pompa celup aquarium Terbaru March 2026
RESUN Little Giant Pompa Celup AquariumRp219.900
DRAKOS Pompa Celup Tipe DDCRp559.900
Taffware Pompa Celup AquariumRp66.900
York Pump Pompa Celup Aquarium (Pompa Rendam)Rp91.900
RESUN Pompa Celup AquariumRp229.900
Waterplus Pompa Celup Irigasi Air MancurRp199.900
RESUN Electromagnetic Air PumpRp1.199.900
Wasser Pompa CelupRp609.900
Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra QuietRp40.900
Wasser Pompa CelupRp809.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)