Beli pompa aquarium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  2. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  3. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  4. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  5. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  8. Non Brand Circuit Breaker Lockout Device
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Circuit Breaker Lockout Device
    Deskripsi:
    Clamp-on circuit breaker lockouts attach to a circuit breaker switch to hold it in the off position. A lock is then looped through a hole in the handle to secure the lockout.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171511
    • Maximum Number of Padlocks: 1
    • Standards: OSHA 1910.147
  9. RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  10. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp759.900

    OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection Type: Plug-In
    • Housing Material: ABS
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single
    • Thermal Overload Protection: Yes
  12. YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. RESUN Electromagnetic Air Pump (Pompa Air Elektromagnetik)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RESUN Electromagnetic Air Pump (Pompa Air Elektromagnetik)
    atribut:
    • Power (W): 80
    • Diameter of Outlet (mm): 10
    • Specification of Divider: 8
    • Dimensions (mm): 245x132x155
    • Rated Voltage (V): 220
    • Airflow Output (L/minute): 90
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (MPa): 0.04
  15. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  16. ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    atribut:
    • UNSPSC: 47101514
    • Features: Airstone Diffuser; Extends Coolant Life; Prevents Anaerobic Bacteria from Building Up and Spreading
    • For use with: Sump Pumps
    • Housing Material: Plastic
    • Includes: Air Supply Tube
    • Tube Included: Yes
    • Type: Aerator
Daftar Harga pompa aquarium Terbaru October 2026
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)Rp229.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
RYU Pump Submersible (Pompa Celup)Rp289.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)