Beli pompa celup air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup)Deskripsi:These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Caliber (mm): 50
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 6
- Discharge Rate (L/minute): 120
- Output (kW): 0.48
- Power (V): Single Phase 100
- Total Head (m): 8
- KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)atribut:
- Material: Plastic
- Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Capacity (L/minute): 10|30|50
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- Pipe (inch): 1
- Voltage (V): 220
- BOSCH Switch On Offatribut:
- Applicable to: GBM 10 RE, GBM 350 RE, GBM 13 RE, GBM 1000, GBM 10 RE, GSB 13 RE
- TOTAL Pump Submersible Sewage (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Featuring Copper Wire Motor. Comes with 9m long cable and a float switch.atribut:
- Input Power (HP): 1.0
- Input Power (W): 750
- Maximum Flow (L/minute): 217
- Maximum Head (m): 8
- Maximum Liquid Temperature (°C): 45
- Maximum Suction (m): 7
- Package Dimensions (cm): 22x18x38
- Pipe Diameter (inch): 1
- Protection Rating: IPX8
- Range of App: Dirty water
- Voltage: Single phase 220-240V ~ 50Hz
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
- Discharge Rate (L/minute): 80
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
Daftar Harga pompa celup air Terbaru October 2026
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp949.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup) | Rp549.900 |
| York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup) | Rp1.899.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.199.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp669.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup Portabel) | Rp8.799.900 |
| KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup) | Rp859.900 |
| Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l1P102093757-5.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/axP109566393-1.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/k5P105424725-1.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/P102115770-1.jpg)
/51P105468181-2.jpg)
/kkP102093740-5.jpg)
/qbP103840947-2.jpg)

/3lP111344129-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/leP105424770-1.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/rcP101502984-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)