Beli pompa celup 6 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ADeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 2
- Maximum Head (m): 0-9
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)atribut:
- Phase: 3
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 10
- Capacity (m³/minute): 0.45
- Continuous Running Water Level (inch): 5.5
- Dimension D (inch): 9.25
- Dimension D (mm): 221
- Dimension H (inch): 23.19
- Dimension H (mm): 519
- Discharge Size (inch): 2
- Maximum Capacity (GPM): 111
- Maximum Head (ft): 66
- Motor Output (HP): 2.7
- Motor Output (kW): 2
- Rotation Speed (rpm): 3410
- Total Head (m): 20
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- Socorex Micropipette Multi Channel (Micro Pipet)Deskripsi:Produk ini biasa digunakan dengan Tips Mikropipet
- Grundfos Pompa Satelitatribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Main Frequency (Hz): 50
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga pompa celup 6 inch Terbaru March 2026
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A | Rp5.699.900 |
| Eppendorf Research Multi-Channel Pipette Research Plus | Rp36.999.900 |
| Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam) | Rp2.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp5.499.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp569.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup) | Rp27.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101502953-1.jpg)


/qeP105307950-1.jpg)



/q3P101502939-2.jpg)






/P101502960-1.jpg)
/feP104803554-1.jpg)


/5aP105222190-1.jpg)