Beli pompa air celup submersible di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI Submersible Stainless-steel Pump SQ2 Typeatribut:
- Content Set: Cabtire cable ; Special screw-in companion flange ; Threaded hose coupling
- Foreign Object Passage Diameter (mm): 6
- Liquid Temperature (°C): 0 to 40
- Material: Pump casing = SCS13; Impeller = Resin (PPS); Main shaft = SUS304; Motor frame = SUS304
- Minimum Pumping Water Level (mm): 60
- Overall Length (mm): 180
- Overall Width (mm): 180
- Power Cord Length (m): 6
- Usable Water Quality: Sewage and various liquids (seawater not allowed)
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- APP Pump Submersible Mixer (Pompa Pengolahan Air Limbah)Deskripsi:Submersible mixer adalah alat mekanik yang digunakan untuk campuran sludge tank dan cairan lainnya volume. Submersible mixer sering digunakan dalam pengolahan limbah tanaman untuk menjaga padatan dalam suspensi dalam berbagai proses tank dan /atau sludge holding tank. Submersible mixer juga disebut menyelam submersible mixer baling-baling, berlaku untuk pabrik pengolahan limbah dalam proses maju pencampuran air limbah yang mengandung padatan tersuspensi, mencairkan cairan seperti lumpur, proses industri, membuat air memperkuat aduk fungsi mencegah lumpur sedimentasi, pengolahan air limbah kota dan industri proses peralatan penting. Dibagi menjadi campuran submersible mixer, kecepatan rendah menyelam mixer. Kecepatan rendah plug flow series mixer berlaku untuk aerasi kolam dan anaerobik kolam industri dan kota sewage treatment tanaman ini menghasilkan rendah aliran tangensial, dapat digunakan dalam sirkulasi dan nitrasi, denitriding dan dephosphorize bagian untuk membuat aliran. Pencampuran campuran seri agitator berlaku untuk cairan yang mengandung zat tersuspensi dalam pengolahan limbah tanaman dan proses industri.atribut:
- Power (kW): 1.5
- Motor Speed (rpm): 1000 (6 Pole)
- Motor Power (HP): 2
- Phase: 3
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50
- Bearing: Ball Type
- Impeller: Open
- Insulation: Class F
- Mechanical Seal: Dual Mechanical Seal
- Propeller: Four – Blade
- Protection : IP 68
- Protector: Auto – Cut
- Type: Dry Type
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ SeriesDeskripsi:1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow Couplingatribut:
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50
- TSURUMI PUMP Submersible Corrosion Resistant Pumpatribut:
- Motor Input (HP): 1
- Discharger Size (inch): 2
- Max Solids Diameter (inch): 1.38
- Rated Current Amps 206|220|460 (V): 3.2|3.2|1.5
- Rotation Speed (rpm): 3600
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa air celup submersible Terbaru February 2026
| TSURUMI Submersible Stainless-steel Pump SQ2 Type | Rp18.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| APP Pump Submersible Mixer (Pompa Pengolahan Air Limbah) | Rp22.999.900 |
| TSURUMI Submersible Resin-Made Sewage & Wastewater Pump | Rp11.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp5.499.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin | Rp8.999.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/4eP111229158-1.jpg)

/P101502953-1.jpg)