APP Pump Submersible Mixer (Pompa Pengolahan Air Limbah)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Power (kW)1.5
Motor Speed (rpm)1000 (6 Pole)
Motor Power (HP)2
Phase3
Voltage (V)380
Frequency (Hz)50
BearingBall Type
ImpellerOpen
InsulationClass F
Mechanical SealDual Mechanical Seal
PropellerFour – Blade
Protection IP 68
ProtectorAuto – Cut
TypeDry Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Submersible mixer adalah alat mekanik yang digunakan untuk campuran sludge tank dan cairan lainnya volume. Submersible mixer sering digunakan dalam pengolahan limbah tanaman untuk menjaga padatan dalam suspensi dalam berbagai proses tank dan /atau sludge holding tank.
Submersible mixer juga disebut menyelam submersible mixer baling-baling, berlaku untuk pabrik pengolahan limbah dalam proses maju pencampuran air limbah yang mengandung padatan tersuspensi, mencairkan cairan seperti lumpur, proses industri, membuat air memperkuat aduk fungsi mencegah lumpur sedimentasi, pengolahan air limbah kota dan industri proses peralatan penting. Dibagi menjadi campuran submersible mixer, kecepatan rendah menyelam mixer.
Kecepatan rendah plug flow series mixer berlaku untuk aerasi kolam dan anaerobik kolam industri dan kota sewage treatment tanaman ini menghasilkan rendah aliran tangensial, dapat digunakan dalam sirkulasi dan nitrasi, denitriding dan dephosphorize bagian untuk membuat aliran. Pencampuran campuran seri agitator berlaku untuk cairan yang mengandung zat tersuspensi dalam pengolahan limbah tanaman dan proses industri.
Fitur
Hal ini dapat beroperasi dalam kondisi berikut :
1, maxi suhu medium tidak kurang 40 derajat celcius
2, nilai PH sedang antara 5-9
3, kepadatan cairan tidak lebih dari 1150 kg/M3
Kegunaan
Contoh aplikasi di mana submersible mixer yang biasa diterapkan:
Anoxia/anaerobik tank dan oksidasi wastafel (lumpur aktif) di pengolahan limbah tanaman
MBBR dan tetap film biocarrier proses.
Pencampuran limbah basah wells
Resepsionis tank dan post-pencernaan tank di biogas fasilitas
Pupuk cair tangki penyimpanan di dairy, babi, dan peternakan unggas
Pengolahan limbah di rumah pemotongan hewan unggas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan