PM Cable Duct (Kabel Duct)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Height (mm)16
Length (cm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Decoration Duct:
- Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik,
- Warna putih,
- Ketebalan decoration duct 1.5mm,
- Pembelian minimal per dus.
Fitur
Spesifikasi:

- Panjang Standar 2m
- Putih
- Standar RoHS yang Diadopsi
- Tahan api
Kegunaan
untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik

Ulasan Produk