Beli polymer x baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (146)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  2. Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  3. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  4. SureFire Battery Case
    Mulai

    Rp689.900

    SureFire Battery Case
    Deskripsi:
    -Compact design makes it easy to carry.-A portable case for SF2CB(123A).-With strap-Impact resistant polymer
    atribut:
    • Number of 123A Storage: 6pieces
    • DiameterxH: 75x50mm
    • Material: Impact resistant polymer
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Samsung Lithium Battery (Baterai Litium)
    Mulai

    Rp84.900

    Samsung Lithium Battery (Baterai Litium)
    Deskripsi:
    - Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.
    atribut:
    • Type: 18650
    • Voltage (V): 3.7-4.2
    • Battery Capacity (mAh): 2600
  7. KUMAZAKI AIM Portable Storage Battery ENEPORTA
    Mulai

    Rp12.999.900

    KUMAZAKI AIM Portable Storage Battery ENEPORTA
    atribut:
    • External Dimensions W x D x H (mm): 86x240x140
    • Material: ABS, Plastic, Aluminium Alloy
    • Body Color: Silver/Orange
    • Package Size (mm): 340x130x200
  8. Cole Parmer Sanitary Digital Pressure Gauge Battery Powered
    Mulai

    Rp109.999.900

    Cole Parmer Sanitary Digital Pressure Gauge Battery Powered
    Deskripsi:
    These digital sanitary pressure gauges feature a rugged ABS and polycarbonate housing with NEMA 4X rating for protection against strong jets of water. The circuitry is further protected against moisture by a conformal polymer coating, so these gauges are well-suited to beverage and brewery service. The fluid path is 316L stainless steel with a flush-mounted diaphragm and FDA-compliant fill solution to comply with 3A sanitary standards.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.25 (full-scale) ±1 (least significant digit)
    • Dial Size (inch): 3.5
    • Dial size (mm): 89
    • Minimum Pressure (PSI): None
    • Minimum Temperature (°F): -4
    • Battery Type: Two AA batteries
    • Case: ABS
    • Diaphragm Fill: FDA-compliant
    • Display: Digital
    • Enclosure Rating: NEMA 4X
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Maximum Temperature (°C): 85
    • Maximum Temperature (°F): 185
    • Minimum Temperature (°C): -20
    • Power Source: Battery
    • Process Connection (inch): 1 or 1.5 (sanitary Tri-Clamp)
    • Unit of Measurement: psig, in. Hg, mm Hg, kPa, mPa, mbar, bar, kg/cm², oz/in², g/cm², in. H₂O, cm H₂O, ft H₂O, atm, Torr
    • Wetted Materials: 316L stainless steel
  9. SureFire LED Light G2X (Tactical Switch)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SureFire LED Light G2X (Tactical Switch)
    Deskripsi:
    Uses anodized high-strength aerospace aluminum steel. A strong body made for firefighters. Switch method: Tactical* The bulb cannot be replaced. * Never look directly at the LED.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 32
    • Color: Tan (Brown)
    • Total Length (mm): 132
    • Total Luminous Flux (Lm): 320
    • Maximum Lighting Time (hour): 2
    • Material: 6020-T8 (aerospace aluminum steel) Nylon polymer
    • Power Supply: Lithium battery 123A (2 pieces) included
  10. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  11. Fenix Camping Light
    Mulai

    Rp779.900

    Fenix Camping Light
    Deskripsi:
    Fenix​​CL09 adalah lentera berkemah yang kecil namun terang. Dengan cahaya neutral white, Fenix​​CL09 mampu secara efektif memberikan rendering warna yang lebih baik. Fenix​​CL09 juga memiliki fitur cahaya merah dan hijau serbaguna yang dapat digunakan sebagai lampu sinyal. Lentera berkemah Fenix​​CL09 sangat cocok untuk berkemah dan hiking dan ditenagai oleh baterai tunggal 16340 atau CR123A.Kelengkapan:FenixCL09 x1FenixARB-L16-700U rechargeable Li-ion battery x1Spare O-ring x1Key ring x1User manual x1
  12. OLIGHT Weapon Light PL
    Mulai

    Rp1.999.900

    OLIGHT Weapon Light PL
    Deskripsi:
    Olight PL-2RL BALDR adalah versi cahaya laser merah yang ditunggu-tunggu dari terobosan produk Olight PL-2 Valkyrie 1200 lumens. Senter ini menggunakan dua baterai CR123A berkapasitas tinggi dan dilengkapi dengan LED CREE XHP35 HI untuk menghadirkan output yang paling intens dengan sinar terfokus sepanjang 235 meter yang masih cukup lebar untuk melihat sekeliling Anda dan visibilitas yang lebih baik. Cahaya laser dapat disesuaikan dengan alat yang disertakan untuk menyesuaikan dengan perlengkapan Anda. Dilengkapi juga dengan alternatif output 400 lumens yang tidak terlalu menyilaukan, menggabungkan saklar ambidextrous untuk aktivasi mudah di bawah tekanan tinggi, dan sistem pemasangan / lepas cepat 1 detik, PL-2RL BALDR adalah pilihan tepat untuk penggunaan taktis profesional.Output:Mode 1 (Laser On) : 400 Lumens / 1.5 Hours + 100 Min Mode 1 (Laser Off) : 1200 Lumens / 1.5 Hours + 105 Min Mode 2 (Laser On) : 400 Lumens / 105 Mins Mode 2 (Laser Off) : 400 Lumens / 120 Mins Red Laser : 645-655nm / 75 HoursSet Content:Olight PL-2RL BALDR x 11600mAh CR123A Battery x 21913 Rail Mount (for 1913 Rail) x 1T6/T8 Socket Head Wrench x 1Allen Screw x 2Instruction Manual
  13. OLIGHT Flashlight Open 2
    Mulai

    Rp1.299.900

    OLIGHT Flashlight Open 2
    Deskripsi:
    Olight OPEN 2 adalah pena EDC pertama OLIGHT dengan fungsi penerangan. Dapat diintegrasikan atau dibagi menjadi dua bagian yang independen secara fungsional: pena dan senter. Ujung pena sangat halus untuk menulis dan tintanya dapat terbaca. Design L-type bolt action membantu mengakses pena dengan cepat mengeluarkan ujungnya dan menutupnya kembali. Senter LED ada di bagian atas OPEN 2. Klik sekali tombol di bagian atas untuk mengaktifkan cahaya, memberikan 4 tingkat kecerahan dari 5 lumens ke 120 lumens. Dan juga dapat disisihkan untuk menulis dalam gelap. Baterai lithium-polymer built-in yang dapat diisi ulang, antarmuka USB-C yang populer, dan indikator pengisian daya. Olight OPEN 2 kuat dan ringan ( hanya 1,34 oz / 38g) untuk barang bawaan sehari-hari dalam tugas, patroli, dalam perjalanan, dll. Bawa selalu OPEN 2 bersama anda untuk mencerahkan inspirasi instan anda.Output:High : 120 lumens / 20 minutes Medium : 60 lumens / 50 minutes Low : 20 lumens / 140 minutes Moonlight : 5 lumens / 10 hoursSet Content:Olight OPEN 2 x 1USB Charging Cable (A-C) x 1Spare Refill x 1User Manual x 1
    atribut:
    • Max. Output (lumens): 120
    • Battery Capacity (mAh): 110
    • Maximum Runtime (hour): 10
  14. microclean Kain Lap Mikrofiber Premium (Cleaning Cloth)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    microclean Kain Lap Mikrofiber Premium (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.
    atribut:
    • Material: FBZ
    • Min. Weight (gsm): 330
  15. Sunrei Head Lamp
    Mulai

    Rp219.900

    Sunrei Head Lamp
    Deskripsi:
    Headlamp clip topi dari Sunrei yang sangat ringan dan mungil dengan tingkat waterproof IPX5. Dilengkapi fitur sensor gerak dan terdapat strap jika ingin di gunakan langsung di kepalaMerek : SunreiModel no : H150Kategori : headlampLumens : 150 lmKapasitas Baterai : 600mAhBurn Time : 2-24 JamMode Lampu : Flood COB dan Red SOSWarna : Merah / Abu-abuWarna Cahaya : Putih 6500K dan merahMaterial : ABS Engineering PlasticDimensi : 5 x 2 x 3cmBerat :39grIsi Paket :*1x Lampu*1x Strap High Quality*1x Kabel USB Type-C*1x Manual Book + Kartu GaransiParameters :* Fokus Sedang : 70 lumens // 11 meter // 4 jam* Fokus Tinggi : 150 lumens // 19 meter // 2 jam* Fokus Redup : 9 lumens // 4 meter // 24 jam* Red Tinggi : 4 lumens // 0 meter // 15 jam*Red strobe : 0 lumens // 0 meter // 0 jamFitur Produk :*Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray)*Sangat ringan dan berukuran compact, mudah dibawa dan disimpan*Menggunakan Li-Polymer Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan USB Type-C*Sensor gerak yang mempermudah menyalakan/mematikan headlamp*Terdapat indicator level baterai*Strap yang elastis dan dapat dilepas, mudah dibuka dan nyaman digunakan*Klip agar lampu dapat dijepit di topi atau media lain sebagai lampu signal (tas, jaket, dll)*Cocok digunakan untuk hiking, camping, memancing, running, dan penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah tinggal, dll)
  16. Taffware Portable HD TV Monitor
    Mulai

    Rp1.399.900

    Taffware Portable HD TV Monitor
    Deskripsi:
    TV Portable ini memiliki ukuran layar 14 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil dan memiliki baterai bawaan sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat berkemah dan piknik atau untuk digunakan dalam mobil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 34x3x23
    • Power: Baterai Li-Polymer 7.4 V DC 12 V - 2 A
    • Contrast Ratio: 0.6729166666666666
    • Digital Signal: DVB-T2, DVB-T
    • VHF Frequency (MHz): 50-230
    • UHF Frequency (MHz): 474-862
    • Display Resolution: 1280 x 854
    • I/O Ports: DVB-T2, VGA, AV-IN, AV-OUT, Earphone, HD-IN, USB
    • Material: Plastik dan Aluminium
    • Panel Technology: LCD
    • Response Rate (ms): 8
    • Screen Size (inch): 14
    • Video: rmvb, avi, mov, mkv, 3gp, mp4, etc
    • Viewing Angle (°): 165
  17. OLIGHT Weapon Light Baldr
    Mulai

    Rp2.699.900

    OLIGHT Weapon Light Baldr
    Deskripsi:
    Olight BALDR Mini adalah kombinasi cahaya putih dan laser hijau ultra-kompak, mengintegrasikan kompatibilitas PL-Mini 2 dan akurasi BALDR Pro. Dua jenis adaptor rel disediakan agar sesuai dengan rel GL dan Picatinny. Fitur sliding rail yang dapat disesuaikan, posisi senter yang dapat dengan mudah diatur maju dan mundur ke posisi yang paling sesuai untuk Anda dengan faktor bentuk yang kompak. BALDR Mini menghasilkan 600 lumens cahaya putih terang, bersama dengan sinar laser hijau yang sangat jelas terlihat untuk akurasi yang lebih baik. Anda dapat memilih di antara cahaya putih, sinar laser hijau, atau sinar laser hijau & cahaya putih. BALDR Mini ditenagai oleh baterai lithium polymer built-in, yang dapat diisi melalui port pengisian daya magnetis khas kami untuk waktu kerja yang lama. Cara pemasangan / pelepasan mount yang mudah digunakan dan saklar yang ringkas membuat BALDR Mini sangat mudah digunakan untuk semua orang.Set Content:Olight BALDR Mini Black x 1Picatinny (MIL-STD-1913) Rail Mount Adapter x 1HM2.5*4.5 Socket Cap Screw x 2MCC (Magnetic Charging Cable) Special Edition x 1H1.5 Allen Wrench x 1Oval Point Set Screw x 1Cone Point Set Screw x 1User Manual x 1
Daftar Harga polymer x baterai Terbaru November 2026
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)Rp20.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Fenix SenterRp289.900
SureFire Battery CaseRp689.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Samsung Lithium Battery (Baterai Litium)Rp84.900
KUMAZAKI AIM Portable Storage Battery ENEPORTARp12.999.900
Cole Parmer Sanitary Digital Pressure Gauge Battery PoweredRp109.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)