Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Headlamp clip topi dari Sunrei yang sangat ringan dan mungil dengan tingkat waterproof IPX5. Dilengkapi fitur sensor gerak dan terdapat strap jika ingin di gunakan langsung di kepala
Merek : Sunrei
Model no : H150
Kategori : headlamp
Lumens : 150 lm
Kapasitas Baterai : 600mAh
Burn Time : 2-24 Jam
Mode Lampu : Flood COB dan Red SOS
Warna : Merah / Abu-abu
Warna Cahaya : Putih 6500K dan merah
Material : ABS Engineering Plastic
Dimensi : 5 x 2 x 3cm
Berat :39gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Strap High Quality
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
Parameters :
* Fokus Sedang : 70 lumens // 11 meter // 4 jam
* Fokus Tinggi : 150 lumens // 19 meter // 2 jam
* Fokus Redup : 9 lumens // 4 meter // 24 jam
* Red Tinggi : 4 lumens // 0 meter // 15 jam
*Red strobe : 0 lumens // 0 meter // 0 jam
Fitur Produk :
*Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray)
*Sangat ringan dan berukuran compact, mudah dibawa dan disimpan
*Menggunakan Li-Polymer Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan USB Type-C
*Sensor gerak yang mempermudah menyalakan/mematikan headlamp
*Terdapat indicator level baterai
*Strap yang elastis dan dapat dilepas, mudah dibuka dan nyaman digunakan
*Klip agar lampu dapat dijepit di topi atau media lain sebagai lampu signal (tas, jaket, dll)
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, memancing, running, dan penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah tinggal, dll)
Merek : Sunrei
Model no : H150
Kategori : headlamp
Lumens : 150 lm
Kapasitas Baterai : 600mAh
Burn Time : 2-24 Jam
Mode Lampu : Flood COB dan Red SOS
Warna : Merah / Abu-abu
Warna Cahaya : Putih 6500K dan merah
Material : ABS Engineering Plastic
Dimensi : 5 x 2 x 3cm
Berat :39gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Strap High Quality
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
Parameters :
* Fokus Sedang : 70 lumens // 11 meter // 4 jam
* Fokus Tinggi : 150 lumens // 19 meter // 2 jam
* Fokus Redup : 9 lumens // 4 meter // 24 jam
* Red Tinggi : 4 lumens // 0 meter // 15 jam
*Red strobe : 0 lumens // 0 meter // 0 jam
Fitur Produk :
*Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray)
*Sangat ringan dan berukuran compact, mudah dibawa dan disimpan
*Menggunakan Li-Polymer Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan USB Type-C
*Sensor gerak yang mempermudah menyalakan/mematikan headlamp
*Terdapat indicator level baterai
*Strap yang elastis dan dapat dilepas, mudah dibuka dan nyaman digunakan
*Klip agar lampu dapat dijepit di topi atau media lain sebagai lampu signal (tas, jaket, dll)
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, memancing, running, dan penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah tinggal, dll)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)