Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Max. Output (lumens) | 120 |
|---|---|
| Battery Capacity (mAh) | 110 |
| Maximum Runtime (hour) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight OPEN 2 adalah pena EDC pertama OLIGHT dengan fungsi penerangan. Dapat diintegrasikan atau dibagi menjadi dua bagian yang independen secara fungsional: pena dan senter. Ujung pena sangat halus untuk menulis dan tintanya dapat terbaca. Design L-type bolt action membantu mengakses pena dengan cepat mengeluarkan ujungnya dan menutupnya kembali. Senter LED ada di bagian atas OPEN 2. Klik sekali tombol di bagian atas untuk mengaktifkan cahaya, memberikan 4 tingkat kecerahan dari 5 lumens ke 120 lumens. Dan juga dapat disisihkan untuk menulis dalam gelap. Baterai lithium-polymer built-in yang dapat diisi ulang, antarmuka USB-C yang populer, dan indikator pengisian daya. Olight OPEN 2 kuat dan ringan ( hanya 1,34 oz / 38g) untuk barang bawaan sehari-hari dalam tugas, patroli, dalam perjalanan, dll. Bawa selalu OPEN 2 bersama anda untuk mencerahkan inspirasi instan anda.
Output:
High : 120 lumens / 20 minutes
Medium : 60 lumens / 50 minutes
Low : 20 lumens / 140 minutes
Moonlight : 5 lumens / 10 hours
Set Content:
Olight OPEN 2 x 1
USB Charging Cable (A-C) x 1
Spare Refill x 1
User Manual x 1
Output:
High : 120 lumens / 20 minutes
Medium : 60 lumens / 50 minutes
Low : 20 lumens / 140 minutes
Moonlight : 5 lumens / 10 hours
Set Content:
Olight OPEN 2 x 1
USB Charging Cable (A-C) x 1
Spare Refill x 1
User Manual x 1
Fitur
Pena pertama OLIGHT dengan cahaya, mampu menerangi untuk menulis dalam gelap.Produk 2-in-1 dapat dipisahkan menjadi dua bagian yang dapat bekerja secara independen dan sangat baik. Pena menulis dengan lancar dan senter LED menghasilkan hingga 120 lumens, yang ideal untuk menulis dalam gelap.
Dengan baterai lithium-polymer built-in 110mAh yang dapat diisi ulang, lampu dapat bekerja selama 10 jam dan dapat terisi penuh dalam waktu kurang dari satu jam.
Ringan untuk dibawa sehari-hari Penjepit saku stainless steel yang dijepit rapat kemeja atau saku jeans membuat OPEN 2 cocok untuk penggunaan di luar ruangan.
Design L-type bolt action yang halus dapat keluar dan menarik ujung dengan cepat dan aman. 4 mode lampu dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Penampilan indah dan elegan dengan tekstur spiral dinamis yang unik Bodi paduan aluminium dengan permukaan anodisasi keras tipe III membuatnya kuat dan tahan lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
