Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight PL-2RL BALDR adalah versi cahaya laser merah yang ditunggu-tunggu dari terobosan produk Olight PL-2 Valkyrie 1200 lumens. Senter ini menggunakan dua baterai CR123A berkapasitas tinggi dan dilengkapi dengan LED CREE XHP35 HI untuk menghadirkan output yang paling intens dengan sinar terfokus sepanjang 235 meter yang masih cukup lebar untuk melihat sekeliling Anda dan visibilitas yang lebih baik. Cahaya laser dapat disesuaikan dengan alat yang disertakan untuk menyesuaikan dengan perlengkapan Anda. Dilengkapi juga dengan alternatif output 400 lumens yang tidak terlalu menyilaukan, menggabungkan saklar ambidextrous untuk aktivasi mudah di bawah tekanan tinggi, dan sistem pemasangan / lepas cepat 1 detik, PL-2RL BALDR adalah pilihan tepat untuk penggunaan taktis profesional.
Output:
Mode 1 (Laser On) : 400 Lumens / 1.5 Hours + 100 Min
Mode 1 (Laser Off) : 1200 Lumens / 1.5 Hours + 105 Min
Mode 2 (Laser On) : 400 Lumens / 105 Mins
Mode 2 (Laser Off) : 400 Lumens / 120 Mins
Red Laser : 645-655nm / 75 Hours
Set Content:
Olight PL-2RL BALDR x 1
1600mAh CR123A Battery x 2
1913 Rail Mount (for 1913 Rail) x 1
T6/T8 Socket Head Wrench x 1
Allen Screw x 2
Instruction Manual
Output:
Mode 1 (Laser On) : 400 Lumens / 1.5 Hours + 100 Min
Mode 1 (Laser Off) : 1200 Lumens / 1.5 Hours + 105 Min
Mode 2 (Laser On) : 400 Lumens / 105 Mins
Mode 2 (Laser Off) : 400 Lumens / 120 Mins
Red Laser : 645-655nm / 75 Hours
Set Content:
Olight PL-2RL BALDR x 1
1600mAh CR123A Battery x 2
1913 Rail Mount (for 1913 Rail) x 1
T6/T8 Socket Head Wrench x 1
Allen Screw x 2
Instruction Manual
Fitur
Laser merah yang aman dan mudah disesuaikan (<5mW) untuk akurasi yang lebih tinggi.Tiga pengaturan cahaya tersedia: Anda dapat memilih dari Hanya lampu LED, Laser saja, dan LED / Laser dikombinasikan dengan membalik sakelar berputar di bawah.
Output 1200 lumens yang sangat terang: Untuk melumpuhkan sementara lawanmu dengan output tertinggi. Anda juga dapat memilih 400 lumens yang lebih ringan sebagai alternatif untuk aplikasi dalam ruangan.
Pada jarak sinar 235 meter, ini adalah salah satu senter sejenis jarak terpanjang.
Desain khusus kunci kompartemen baterai untuk mencegah membukanya secara tidak sengaja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
