Taffware Portable HD TV Monitor

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)34x3x23
PowerBaterai Li-Polymer 7.4 V DC 12 V - 2 A
Contrast Ratio0.6729166666666666
Digital SignalDVB-T2, DVB-T
VHF Frequency (MHz)50-230
UHF Frequency (MHz)474-862
Display Resolution1280 x 854
I/O PortsDVB-T2, VGA, AV-IN, AV-OUT, Earphone, HD-IN, USB
MaterialPlastik dan Aluminium
Panel TechnologyLCD
Response Rate (ms)8
Screen Size (inch)14
Videormvb, avi, mov, mkv, 3gp, mp4, etc
Viewing Angle (°)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TV Portable ini memiliki ukuran layar 14 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil dan memiliki baterai bawaan sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat berkemah dan piknik atau untuk digunakan dalam mobil
Fitur
Televisi Mini Portabel Layar 14 Inch TV Portable memiliki ukuran layar 14 inch sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Terdapat penyanggah aluminium di bagian belakang TV yang bisa dilipat, sehingga Anda bisa menonton dengan lebih nyaman dimanapun dan kapanpun. TV Digital  & Analog TV ini dapat menerima sinyal digital yaitu DVB-T2. Jadi, hasil gambar dan audio yang dihasilkan lebih bersih ketimbang TV yang menggunakan antena analog. Namun, saat Anda tidak menggunakan saluran TV Digital, Anda dapat menggunakan saluran TV analog. Pemutar Media Anda juga dapat memutar berbagai media digital melalui port yang tersedia. TV portable dapat memutar media melalui input HDMI, Mini VGA, RCA (AV-IN / AV-OUT),  Aux Jack 3.5 mm, USB dan TF Slot. Baterai yang Dapat Diisi Ulang TV didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang. Jadi, Anda tinggal menyalakan TV ini tanpa perlu terhubung dengan kabel. Pastikan Anda menghubungkan TV ini ke antenna agar dapat digunakan untuk menonton TV.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait