Beli pneumatic pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. V-Gen Platinum DDR4
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. SKF Grease Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Grease Pump
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  3. V-Gen DDR4
    Mulai

    Rp2.899.900

  4. V-Gen Platinum DDR4 3200MHz
    Mulai

    Rp2.699.900

    V-Gen Platinum DDR4 3200MHz
    atribut:
    • Memory Technology: DDR4 SDRAM
    • Memory Voltage (V): 1.2
    • Memory Speed: 3200
    • Error Checking: ECC
    • CAS Latency: CL17
    • Dimensions (mm): 130x30x2
    • Form Factor: DIMM
    • Number of Pins: 288 pin
  5. V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4 3200MHz
    Mulai

    Rp2.699.900

    V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4 3200MHz
    atribut:
    • Dimensions (mm): 68x30x2
    • Speed (MHz): 3200
    • Chipset: Major brand (samsung/SKHynix/Micron)
    • Slot: DUNN 260 pin
    • Type: Unbuffered
    • EC: No
    • Registered: No
    • Voltage (V): 1.2
  6. V-Gen Rescue DDR4
    Mulai

    Rp559.900

  7. V-Gen DDR3
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. TEKIRO Hand Grease Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Hand Grease Pump
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  9. V-Gen SSD M.2
    Mulai

    Rp829.900

  10. TEKIRO At Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO At Recoil Hose
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  11. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  12. V-Gen Memory
    Mulai

    Rp929.900

    V-Gen Memory
    atribut:
    • Size: 2GB
  13. V-Gen Ram DDR4 Rescue Sodimm PC
    Mulai

    Rp1.299.900

    V-Gen Ram DDR4 Rescue Sodimm PC
    atribut:
    • Dimensions (mm): 68x30x2
    • Speed (MHz): 3200
    • Status: Reguler
  14. TEKIRO Air Lubricator For Grease
    Mulai

    Rp8.499.900

    TEKIRO Air Lubricator For Grease
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  15. V-Gen SSD M.2 NVme
    Mulai

    Rp909.900

Daftar Harga pneumatic pump Terbaru January 2026
V-Gen Platinum DDR4Rp1.399.900
V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4Rp1.399.900
SKF Grease PumpRp1.499.900
V-Gen DDR4Rp2.899.900
V-Gen Platinum DDR4 3200MHzRp2.699.900
V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4 3200MHzRp2.699.900
V-Gen Rescue DDR4Rp559.900
V-Gen Rescue SO-DIMM DDR4Rp1.199.900
V-Gen DDR3Rp1.399.900
V-Gen Platinum DDR3Rp469.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)