DAYTON Pneumatic Drum Pump (Pompa Drum)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp20.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air Operated Drum Pump Max Air Pressure 150 psi Self-Priming Yes Discharge Connection Type FNPT Air Outlet Size 1 3/8 in Includes Discharge Hose No Motor Enclosure Motor Housing Max Viscosity 1 750 cps Includes Suction Tube No Includes Bung Adapter Yes Includes Nozzle No Includes Spout No Adapter Material Aluminum Zinc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan