Non Brand Plywood Softwood Structural Special Grade 2 (Kayu Lapis)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialSoftwood structural plywood
Length (mm)1820
Width (mm)910
StandardCD grade
Formaldehyde gradeF4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The front and back are Karamatsu architectural wall plywood
Building outer wall, etc.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan