Happan Plywood Polyester (Tripleks Poliester)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
Finished Sides1F
Flatness2 faces
Glue TypeUrea Formaldehyde (UF)
Length (cm)244
Smoothness2 faces
Straight Line Tolerance (cm)<0.16
Surface FinishPolos atau Polyester (1Muka/2Muka)
Water Contents (%)9.7
Width (cm)122
Wood Core (Grade)Solomon Falcata (AAA)
Wood Faceback (Grade)Tropical Hardwood (AAA)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HAPPAN adalah Brand terpercaya No.1 di Indonesia sebagai bahan baku furnitur yang berkelas dan berkualitas tinggi. HAPPAN hadir dengan core yang padat, permukaan yang rata dan halus. Semua produk HAPPAN diproduksi dari sumber yang dapat diandalkan, berkelanjutan dan ketersediaan stok stabil. Serta melalui proses QC (Quality Control) yang sangat ketat untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan.
Produk HAPPAN juga kuat terhadap kelembapan, anti rayap, dan emisi formaldehida bisa disesuaikan.
Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait