Beli plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Lock Joint Pliers
    Mulai

    Rp1.799.900

    PROTO Lock Joint Pliers
    atribut:
    • Plier Type: Tongue & Groove Pliers
    • Adjustment Mechanism: Push Button
    • Jaw Texture: Serrated
    • Features: 12 Position Notches, Push Button Adjustment With Safety Lock
    • Finish: Satin
    • Grip Material: PVC
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Jaw Shape: V
    • Number of Jaw Positions: 12
    • Plier Material: Steel
    • Standards: DIN ISO 8976
  2. RIDGID Jetter with Dual Pulse
    Mulai

    Rp159.999.900

    RIDGID Jetter with Dual Pulse
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. HARDEN Mini Lengthen Nose Plier (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp24.900

    HARDEN Mini Lengthen Nose Plier (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja karbon-Gagang TPR ergonomis yang nyaman, diperkeras dengan frekuensi tinggi -Tahan lama dan hemat tenaga kerja-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari Baja Karbon Halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan hasil proses memuaskan, tajam.
    atribut:
    • Size (inch): 4.5
    • Length (mm): 150
  5. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  6. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  7. BESSEY Vise
    Mulai

    Rp949.900

  8. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. monotaro Tool 3-Piece Set (Pliers, Needle-Nose Pliers, Nippers) (Set Tang Perkakas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Tool 3-Piece Set (Pliers, Needle-Nose Pliers, Nippers) (Set Tang Perkakas)
    Deskripsi:
    It is a convenient bargain set for work such as grasping, pinching, cutting, bending etc.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • Overall Length (mm): Pliers: 160, Needle-nose pliers: 160, Nippers: 160
    • Blade hardness: 55HRC
    • Number of Tools, per Set: 3
    • Cutting Capacity (Φmm): Pliers: Iron wire 1.5/Copper wire 2.5, Needle-nose pliers: Iron wire 1.0/Copper wire 2.0, Nippers: Iron wire 1.0/Copper wire 2.0
  10. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  11. STANLEY Plier Set (Tang Jepit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    STANLEY Plier Set (Tang Jepit Set)
    Deskripsi:
    General purpose pliers sets are used in applications where insulated, ESD-safe, or other special environment pliers aren't required.
    atribut:
    • Plier Material: Steel
    • Handle Color: Black
    • Handle Style: Ergonomic
    • ESD Safe: No
    • Grip Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Standards: ANSI
    • Steel Type: Forged Steel
    • Tether Ready: No
    • UNSPSC: 27112113
  12. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  13. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  14. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  15. KING TONY Locking Pliers (Tang Buaya Otomotif)
    Mulai

    Rp279.900

    KING TONY Locking Pliers (Tang Buaya Otomotif)
    Deskripsi:
    -V jaw with wire cutter-With adjusting screw and release lever-ASME B107.500-2010-MATERIAL -Jaw: Chrome molybdenum alloy steelHandle: Chrome molybdenum alloy steel-FINISHING - Nickel Plated(N)
  16. Grip-on Plier
    Mulai

    Rp899.900

  17. Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp58.900

    Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (inch): 6
Daftar Harga plier Terbaru October 2026
STANLEY Dynagrip Groove Joint Pliers (Tang Pipa)Rp109.900
PROTO Lock Joint PliersRp1.799.900
RIDGID Jetter with Dual PulseRp159.999.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
HARDEN Mini Lengthen Nose Plier (Tang Jepit)Rp24.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp90.900
BESSEY ViseRp949.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
monotaro Tool 3-Piece Set (Pliers, Needle-Nose Pliers, Nippers) (Set Tang Perkakas)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)