Beli pipet plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Transfer Pipette (Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obatatribut:
- Material: CR-V
- Sterilizing: Sterilized
- OneMed Pipet Transfer PlastikDeskripsi:Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.atribut:
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (Pe-Ld)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
- Scale Interval (ml): per 0.5
- OneLab Pipet Pasteur PlastikDeskripsi:ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)atribut:
- Interval Scale: per 0.5 ml
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (PE-LD)
- Phoenix Contact Magnetic LabelDeskripsi:Magnetic label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: magnetic adhesion, lettering field size: 15000x20 mm, Number of individual labels: 1atribut:
- Coating: Polyester foil
- Material: Magnetic tape
- Number of Individual Labels: 1
- Number of Individual Labels Per Row: 1
- Operating Ambient Temperature (°C): -30 to 55
- AS ONE PipetDeskripsi:Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.atribut:
- Material: polyethylene
- Bio-SEEN Microcentrifuge Tube with Safe Lock CapsDeskripsi:Conical Bottom, Graduationatribut:
- Color: Clear
- Working Temperature (°C): Stable From -20 -121
- Centrifugation (RCF): 20000
- TSUBAKI Chain Coupling BodyDeskripsi:The body consists of two dedicated sprockets with hardened teeth and twostrand roller chains. The sprockets are coupled when the chains are wound around the sprockets, and decoupled with the chains removed. Therefore, transmission power can be coupled or separated without moving the transmission system.
- Non Brand Plastic Pipette Sterilatribut:
- Size (ml): 2.5
- BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Bottle Type: Wide Mouth, Color Coded
- Biologix Serological Pipette (Pipet)atribut:
- Material: PS
- Sterile: Yes
- OneMed Kapas PutihDeskripsi:Kapas dengan kualitas prima dan daya serap tinggi- Warna Putih- Bersih tanpa pengotor- Dikemas satuan yang higienis, dilapisi plastikAplikasi: untuk pembalut luka, penyerap cairan atau lainnyaatribut:
- Color: White
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902010261
- OneMed Pipet Transfer PlastikDeskripsi:Deskripsi Pipet Transfer Plastik 1mlPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Ukuran: 1ccSpesifikasi:Kapasitas: 1mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017atribut:
- Length (cm): 15
- Material: Plastic (PE-LD)
- Non Brand Standard Packaging Handheld Tape DispenserDeskripsi:Handheld packaging tape dispensers hold a roll of self-adhesive packaging tape and have a handle for applying the desired length of tape to packages. They help secure packages for shipment or storage.atribut:
- UNSPSC: 44121605
- Handle Grips: Pistol
- Labware Charuzu Transfer Pipette (Pipet)Deskripsi:Disposable plastic pipettes graduatedatribut:
- Size (mm): 160
- Biologix Microcentrifuge Tubesatribut:
- Material: PP
- Temperature Resistance (°C): -20 to 121
- Centrifugal Force (RCF): 20000
- Color: Clear
- Sterile: No
- RNase & DNase Free: Yes
- NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Deskripsi:- Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
- Temperature Range (°C): -30 to 60
Daftar Harga pipet plastik Terbaru March 2026
| monotaro Transfer Pipette (Pipet) | Rp44.900 |
| OneMed Pipet Transfer Plastik | Rp33.900 |
| Kenko Label Price Gun | Rp64.900 |
| OneLab Pipet Pasteur Plastik | Rp22.900 |
| Phoenix Contact Magnetic Label | Rp17.900 |
| VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia) | Rp84.900 |
| AS ONE Pipet | Rp2.399.900 |
| D-R Gunting Kuku | Rp4.900 |
| Bio-SEEN Microcentrifuge Tube with Safe Lock Caps | Rp179.900 |
| TSUBAKI Chain Coupling Body | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c8P101567440-4.jpg)




/8xP103518321-2.jpg)





/P102092729-1.jpg)
/7zP107562287-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Pembalut/OneMed%20Kapas%20Putih/0vP105367031-6.jpg)


/icP105671660-1.jpg)

/P102092712-1.jpg)