Non Brand Standard Packaging Handheld Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC44121605
Handle GripsPistol

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld packaging tape dispensers hold a roll of self-adhesive packaging tape and have a handle for applying the desired length of tape to packages. They help secure packages for shipment or storage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Handheld Tape Dispenser For Maximum Tape Width 2 in Dispenser Strength Rating Light For Tape Core Diameter 3 in Plastic Pistol Handle Grips Height 9 3/4 in Width 3 in Length 5 7/8 in Blade Material Steel Blue White For Maximum Tape Roll Diameter 5 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait