Beli pipa kompresor angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- SEKAI Kipas Angin MejaDeskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Baling-baling dari aluminium - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi Penuhatribut:
- Frequency (Hz): 50
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- FISCH Kompresor Angin Portabelatribut:
- Voltage (V): 220
- Thermal Protection: Yes
- Security Valve (bar): 8.8
- Maximum Pressure (Bar/psi): 8 bar/1.16 Psi
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:- Kipas angin tumpu industri - 3 pengatur kecepatan - Tinggi kipas dapat diatur - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- Maspion Kipas Angin Seri Fatribut:
- SNI License: Yes
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- SEKAI Kipas Angin PendinginDeskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- TRUSCO Selang Kompresor SpiralDeskripsi:Usage:Elastics part of air pipingatribut:
- Color: Yellow
- Length (mm): (Coil portion) 630
- Overall Length (mm): 1230
- Weight (g): 432
- Working Pressure (MPa): 0.8
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5x8
- Fluid: Air
- Hose Coupling: 1/4cupring
- Fluid Temperature (°C): (Nofreezing)-5to60
- CKE Kipas Angin PowerfulDeskripsi:Powerfull fan/ floor fan/ kipas angin tornado/ kipas tornado/ kipas angin lantai/ kipas angin CKE memiliki kemampuan hembusan yang kencang. Cocok untuk digunakan untuk kebutuhan pendingin rumah, gudang, hingga pabrik. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Lembaga Sertifikasi Produk) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 35
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 14
- CKE Kipas Angin Dinding Seri WF-ECODeskripsi:Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.atribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
Daftar Harga pipa kompresor angin Terbaru March 2026
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin) | Rp1.599.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| NLG Kompresor Angin Starter Tali dengan Motor (Kompresor Angin) | Rp3.799.900 |
| SEKAI Kipas Angin Meja | Rp149.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| FISCH Kompresor Angin Portabel | Rp2.099.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/fwP102540572-2.jpg)
/idP102891661-6.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P102891670-1.jpg)





/P102850868-1.jpg)






/2rP101001099-3.jpg)